Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dynamic LED Strip Set 1,5m, IP20 3W, RGB, dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dynamic LED Strip Set 1,5m, IP20 3W, RGB, dimmbar
Dynamic LED Strip Set 1,5m, IP20 3W, RGB, dimmbar
Dynamic LED Strip Set 1,5m, IP20 3W, RGB, dimmbar
Dynamic LED Strip Set 1,5m, IP20 3W, RGB, dimmbar
Dynamic LED Strip Set 1,5m, IP20 3W, RGB, dimmbar
Artikel-Nr.:
     440-PAUL-78886
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-78886
EAN/GTIN:
     4000870788868
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

Dynamic LED Strip Set 1,5m, IP20 3W, RGB, dimmbar

  • Marke: Paulmann
  • Dimmbar: ja
  • Größe: L∕ B∕ H: 150∕ 1∕ 0,2 cm
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • IP-Schutzart: IP20
  • Gewicht: 0,132 kg
  • Leistungsaufnahme: 3 W
  • Netzanschluss: Euroflachstecker (Typ C-CEE 7/16)
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 20000 Std.
  • Material: Kunststoff
  • Zubehör: Batterie incl
  • Artikelnummer: PAUL-78886
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • einstellbare Farben
  • Steckertyp: Eurostecker
  • Schutzklasse: 2
  • Produktart: Lichtband
  • Farbe: weiß
  • Trafoleistung: 5VA
  • Zubehör: Fernbedienung incl
  • Zubehör: Steckertrafo incl
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 26,78*
€ 26,78*
€ 5,95*
ab € 20,63*
€ 29,07*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,85*
€ 29,30*
€ 8,50*
ab € 22,45*
€ 31,39*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 24,33*
€ 33,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.