Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordlux Bodeneinbauleuchte TILOS EFFECT, GU10, IP67, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nordlux Bodeneinbauleuchte TILOS EFFECT, GU10, IP67, Edelstahl
Nordlux Bodeneinbauleuchte TILOS EFFECT, GU10, IP67, Edelstahl
Nordlux Bodeneinbauleuchte TILOS EFFECT, GU10, IP67, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     440-NORD-96409934
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     NORD-96409934
EAN/GTIN:
     5704924005978
Suchbegriffe:
Außen-Bodeneinbauleuchte
Außen-Bodeneinbaustrahler
Außenbodeneinbauleuchte
Außenbodeneinbaustrahler

Nordlux Bodeneinbauleuchte TILOS EFFECT, GU10, IP67, Edelstahl

  • Marke: Design for the People
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Produktart: Bodeneinbauleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Material: Glas
  • IP-Schutzart: IP67
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 9,5 cm
  • Gewichtbelastbarkeit: max. 500 kg
  • Gewicht: 0,602 kg
  • Farbe: edelstahl
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Außenbereich geeignet
  • Größe: Ø∕ H: 9,5∕ 14,5 cm
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Parallelverbindung der Leuchten ist möglich.
  • Einsatzbereich: Boden
  • Schutzklasse: 2
  • Artikelnummer: NORD-96409934
  • Material: Metall
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 45,02*
€ 45,02*
€ 8,50*
ab € 36,33*
€ 50,07*
€ 5,95*
ab € 58,33*
€ 76,63*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,02*
€ 53,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.