Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodeneinbauleuchte ANDOR ROUND, GU10, IP67, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodeneinbauleuchte ANDOR ROUND, GU10, IP67, Edelstahl
Bodeneinbauleuchte ANDOR ROUND, GU10, IP67, Edelstahl
Bodeneinbauleuchte ANDOR ROUND, GU10, IP67, Edelstahl
Bodeneinbauleuchte ANDOR ROUND, GU10, IP67, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     440-NORD-2218400034
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     NORD-2218400034
EAN/GTIN:
     5704924012488
Suchbegriffe:
Außen-Bodeneinbauleuchte
Außen-Bodeneinbaustrahler
Außenbodeneinbauleuchte
Außenbodeneinbaustrahler

Bodeneinbauleuchte ANDOR ROUND, GU10, IP67, Edelstahl

  • Marke: Nordlux
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Größe: L∕ B∕ H: 11∕ 11∕ 14,8 cm
  • Dimmbar: nein
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Farbe: edelstahl
  • Gewicht: 0,554 kg
  • IP-Schutzart: IP67
  • Produktart: Bodeneinbauleuchte
  • Klasse 1 (Geerdet)
  • Schutzklasse: 1
  • Material: Aluminium
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Betriebsspannung: 220-240 V
  • Artikelnummer: NORD-2218400034
  • Material: Edelstahl
  • Parallelschaltung nicht möglich.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 20,54*
€ 20,54*
€ 8,50*
ab € 16,62*
€ 23,96*
€ 5,95*
ab € 23,40*
€ 33,22*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.