Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Strip 2,0, 10m, IP20, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Strip 2,0, 10m, IP20, weiß
LED Strip 2,0, 10m, IP20, weiß
LED Strip 2,0, 10m, IP20, weiß
LED Strip 2,0, 10m, IP20, weiß
LED Strip 2,0, 10m, IP20, weiß
Artikel-Nr.:
     440-NORD-2210339901
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     NORD-2210339901
EAN/GTIN:
     5708839012762
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

LED Strip 2,0, 10m, IP20, weiß

  • Marke: Nordlux
  • Dimmbar: nein
  • Klasse 3 (12V)
  • Artikelnummer: NORD-2210339901
  • Länge des Anschlußkabels: 120 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V
  • Größe: L∕ B∕ H: 1000∕ 1000∕ 0,15 cm
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • IP-Schutzart: IP20
  • Material: Kupfer
  • Netzanschluss: Eurostecker
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: LED Strip
  • Schutzklasse: 3
  • Steckertyp: Eurostecker
  • Parallelschaltung nicht möglich
  • Das Kabel kann nicht ausgetauscht werden!
  • Treiberverbrauch: 48W
Weitere Suchbegriffe: led-streifen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 45,69*
€ 45,69*
€ 8,50*
ab € 36,19*
€ 49,76*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,69*
€ 54,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nordlux
NORD-2210319901
€ 22,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.