Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Betriebsgerät mit Konstantstrom EL-3-700


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Betriebsgerät mit Konstantstrom EL-3-700
LED Betriebsgerät mit Konstantstrom EL-3-700
LED Betriebsgerät mit Konstantstrom EL-3-700
Artikel-Nr.:
     440-NO-8999027000
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     NO-8999027000
EAN/GTIN:
     4044538023595
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo

LED Betriebsgerät mit Konstantstrom EL-3-700

  • Marke: nobilé
  • Artikelnummer: NO-8999027000
  • Betriebsspannung: 220 - 240 V
  • Konstantstrom: 700 mA
  • Größe: L∕ B∕ H: 11∕ 4,5∕ 2 cm
  • Dimmbar: nein
  • Farbe: weiß
  • Gewicht: 0,06 kg
  • Leistungsaufnahme: 1 - 8 W
  • Material: Kunststoff
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Schutzklasse: 2
  • Sekundärspannung: 28V
  • IP-Schutzart: IP20
  • Messpunkt tc max.: 80°C
  • Temperaturschutz: 100°C
  • Deckenausschnitt: 50mm
  • Anschlussart Primärseite: Abgedeckte Schraubklemmen und Zugentlastung
  • Anschlussart Sekundärseite: AMP-Buchse 2-polig
  • Kabeltyp primärseitig/sekundärseitig: H03VVH2-F 2x 0,75mm2
  • Leitungsquerschnitt primär/sekundär: 0,75mm2
  • Leitungslänge sekundär: 20cm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 21,26*
€ 21,26*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,64*
€ 23,28*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 17,45*
€ 24,42*
€ 8,50*
ab € 17,75*
€ 24,94*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 18,52*
€ 25,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
nobilé
8999023500
ab € 12,58*
Ähnlich
nobilé
8999023509
ab € 13,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.