Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu Eck-Profil 2 OP, 200cm, für LED-Strips bis 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu Eck-Profil 2 OP, 200cm, für LED-Strips bis 12 mm
Alu Eck-Profil 2 OP, 200cm, für LED-Strips bis 12 mm
Alu Eck-Profil 2 OP, 200cm, für LED-Strips bis 12 mm
Artikel-Nr.:
     440-NO-5011146805
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     NO-5011146805
EAN/GTIN:
     4044538061672
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

Alu Eck-Profil 2 OP, 200cm, für LED-Strips bis 12 mm

  • Marke: nobilé
  • Artikelnummer: NO-5011146805
  • Zubehör: Abdeckung incl
  • Lichtverteilung homogen
  • Größe: L∕ B∕ H: 200∕ 1,85∕ 1,85 cm
  • Farbe: alu
  • Gewicht: 0,52 kg
  • IP-Schutzart: IP20
  • Material: Aluminium/PMMA opal
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Für Bänder bis zu einer Breite von 12mm
  • Zubehör: Endkappe incl
  • Zubehör: Einspeisungskappe incl
  • RoHS
  • Zubehör: Befestigungsclips incl
  • Kühlleistung: 16 W/m
  • Lichtaustritt direkt
  • Befestigung der Abdeckung: Klickmontage
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 22,95*
€ 22,95*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 18,77*
€ 26,31*
€ 5,00*
ab € 19,17*
€ 26,87*
€ 8,50*
ab € 19,23*
€ 26,89*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 20,08*
€ 28,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nobilé
5011146809
ab € 5,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.