Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbauleuchte WT 50 Q, 50W, GX5,3, IP65 frontseitig, 86mm, chrom matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbauleuchte WT 50 Q, 50W, GX5,3, IP65 frontseitig, 86mm, chrom matt
Einbauleuchte WT 50 Q, 50W, GX5,3, IP65 frontseitig, 86mm, chrom matt
Einbauleuchte WT 50 Q, 50W, GX5,3, IP65 frontseitig, 86mm, chrom matt
Einbauleuchte WT 50 Q, 50W, GX5,3, IP65 frontseitig, 86mm, chrom matt
Artikel-Nr.:
     440-NO-1586500101
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     NO-1586500101
EAN/GTIN:
     4044538028606
Suchbegriffe:
Bad-Einbauleuchte
Badeinbauleuchte
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte

Einbauleuchte WT 50 Q, 50W, GX5,3, IP65 frontseitig, 86mm, chrom matt

  • Artikelnummer: NO-1586500101
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Marke: nobilé
  • Betriebsspannung: 12 V
  • Dimmbar: ja
  • Form Leuchte: eckig
  • Leuchtentyp: Einbauleuchte
  • Lampentyp: Niedervolt-Halogenlampe
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GX5,3
  • Leistungsaufnahme: 50 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Leuchtmittel: 1x GX5,3 max. 50W / 1x LED Leuchtmittel
  • Farbe: chrom matt
  • Material: Aluminiumdruckguss
  • Einbautiefe: 140 mm
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 70 mm
  • Größe: L∕ B∕ H: 86,00∕ 86,00∕ 146,00mm
  • Gewicht: 0,14 kg
  • Einsatzbereich: Decke
  • Schutzklasse: 3
  • IP-Schutzart: IP65
  • Einsatzraum: Produkt ist ausschließlich für den Einsatz in Innenräumen
  • Umgebungstemperatur ta: 0 - 25°C
  • Beim Einbau auf ein Minimum an Konvektion achten und nicht mit Isoliermaterial abdecken!
  • Anschlussart: offene Leitungsenden
  • Front abnehmbar
  • Zubehör: Betriebsgerät excl
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 21,87*
€ 21,87*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,50*
ab € 15,63*
€ 23,83*
€ 5,95*
ab € 17,33*
€ 24,29*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 17,97*
€ 25,02*
€ 8,50*
ab € 18,40*
€ 25,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nobilé
8995100000
ab € 10,18*
Zubehör
nobilé
6991430300
ab € 1,76*
Zubehör
nobilé
8058001238
ab € 36,78*
Zubehör
nobilé
8058001138
ab € 37,62*
Zubehör
nobilé
8970301312
ab € 61,18*
Zubehör
nobilé
8970502612
ab € 116,17*
Zubehör
nobilé
8995150000
ab € 11,84*
Zubehör
nobilé
8995180000
ab € 13,14*
Zubehör
nobilé
6991406000
ab € 7,16*
Zubehör
nobilé
6991407200
ab € 8,33*
Zubehör
nobilé
6991407400
ab € 13,72*
Zubehör
nobilé
8995200000
ab € 15,22*
Zubehör
nobilé
6991459700
ab € 2,38*
Zubehör
nobilé
6991452000
ab € 3,25*
Zubehör
nobilé
6991453000
ab € 4,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.