Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungskabel 2p H05VV-F 0,75qmm ws L3000mm 2x0,75qmm Stecker Buchse VERLÃNGERUNGSLEITUNGMITAMP-STECKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E824D35
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     6991453000
EAN/GTIN:
     4044538001326
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Verbindungskabel 2p H05VV-F 0,75qmm ws L3000mm 2x0,75qmm Stecker Buchse VERLÃNGERUNGSLEITUNGMITAMP-STECKE
Weitere Informationen:
Art der Verriegelung:
ohne
Art der konfektionierten Leitung:
Verbindungskabel
Ausführung Seite 1:
Stecker
Ausführung Seite 2:
Buchse
Bemessungsstrom:
0 A
Gesamtlänge:
3000 mm
Kabeltyp:
H05VV-F
Leiternennquerschnitt:
0.75 mm²
Mantel-Farbe:
weiß
Polzahl:
2
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 5,16*
€ 5,16*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 4,28*
€ 6,52*
€ 8,50*
ab € 4,33*
€ 6,59*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,38*
€ 6,66*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,58*
€ 6,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
nobilé
6991459700
ab € 2,36*
Ähnlich
nobilé
6991452000
ab € 3,25*
Ähnlich
nobilé
6991450500
ab € 2,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.