Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbau-Downlight DECOCLIC, für LED GU10 PAR16, schwenkbar, Aluminium, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufbau-Downlight DECOCLIC, für LED GU10 PAR16, schwenkbar, Aluminium, Schwarz
Aufbau-Downlight DECOCLIC, für LED GU10 PAR16, schwenkbar, Aluminium, Schwarz
Artikel-Nr.:
     440-MT75221
Hersteller:
     Megatron
Herst.-Nr.:
     MT75221
EAN/GTIN:
     4020856752218
Suchbegriffe:
Downlight
downlight gu10
downlight
downlight 230v

Aufbau-Downlight DECOCLIC, für LED GU10 PAR16, schwenkbar, Aluminium, Schwarz

  • Marke: MEGATRON
  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Lichtverteilung: direkt
  • Material: Aluminium
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Produktart: Downlight
  • Kolbenform: PAR16
  • IP-Schutzart: IP20
  • Gewicht: 87 kg
  • Form Leuchte: rund
  • Farbe: schwarz
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Größe: Ø∕ H: 8∕ 9 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Dimmbar: ja
  • Durchverdrahtung (Installation mehrerer Leuchten hintereinander) ist möglich: ja
  • Professionelle Installation mittels Deckenmontageplatte und aufsteckbarem Leuchtenkopf.
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Schwenkbereich: 30 °
  • Schutzklasse: 2
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Lampentyp: Reflektorlampe
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Zubehör: Fassung incl
  • Artikelnummer: MT75221
  • Inkl. GU10-Fassung und Schnellanschlussklemme.
  • Keine sichtbaren Schrauben!
  • Geeignet für Durchgangsverdrahtung/Reihenschaltung.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 12,71*
€ 12,71*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,54*
€ 13,89*
€ 4,00*
ab € 10,45*
€ 15,75*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,87*
€ 15,75*
€ 5,46*
ab € 10,89*
€ 15,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LightMe
LM85117
ab € 3,28*
Zubehör
MEGAMAN
MM26612
ab € 1,95*
Zubehör
MEGAMAN
MM26622
ab € 2,01*
Zubehör
MEGAMAN
MM26642
ab € 2,45*
Zubehör
LightMe
LM85116
ab € 2,37*
Zubehör
MEGAMAN
MM26572
ab € 2,39*
Zubehör
LightMe
LM85382
ab € 4,56*
Zubehör
MEGAMAN
MM26552
ab € 1,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.