Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbaudownlight GU10 sw MT75221


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufbaudownlight GU10 sw MT75221
Aufbaudownlight GU10 sw MT75221
Artikel-Nr.:
     3517I-17174571
Hersteller:
     Megatron
Herst.-Nr.:
     MT75221
EAN/GTIN:
     4020856752218
Suchbegriffe:
Downlight
downlight gu10
downlight
downlight 230v

Aufbaudownlight GU10 sw MT75221

Aufbaudownlight für wechselbare GU10 PAR16 Leuchtmittel. Einfache Installation mittels Decken-Montageplatte und aufsteckbarem Leuchtenkopf. Geeignet für Durchgangsverdrahtung.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Aluminium
Höhe:
90 mm
Durchmesser:
80 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 12,71*
€ 12,71*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,53*
€ 13,79*
€ 4,00*
ab € 10,44*
€ 15,63*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,87*
€ 15,63*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 10,89*
€ 15,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MEGAMAN
MM26572
ab € 2,41*
Zubehör
LightMe
LM85117
ab € 3,30*
Zubehör
MEGAMAN
MM26612
ab € 1,95*
Zubehör
MEGAMAN
MM26622
ab € 2,02*
Zubehör
MEGAMAN
MM26642
ab € 2,46*
Zubehör
LightMe
LM85116
ab € 2,37*
Zubehör
LightMe
LM85382
ab € 4,38*
Zubehör
MEGAMAN
MM26552
ab € 1,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.