Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außen-Wandleuchte BRINDISI, E27 max. 20W, Schwarz, Aluminium / Klarglas


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Außen-Wandleuchte BRINDISI, E27 max. 20W, Schwarz, Aluminium / Klarglas
Außen-Wandleuchte BRINDISI, E27 max. 20W, Schwarz, Aluminium / Klarglas
Außen-Wandleuchte BRINDISI, E27 max. 20W, Schwarz, Aluminium / Klarglas
Artikel-Nr.:
     440-KON-7874-750
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     KON-7874-750
EAN/GTIN:
     7318307874754
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Außen-Wandleuchte BRINDISI, E27 max. 20W, Schwarz, Aluminium / Klarglas

  • Geeignet für Auf- und Unterputzmontage.
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Produktart: Außenwandleuchte
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • IP-Schutzart: 54
  • Marke: Konstsmide
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 230-240 V~
  • Größe: B∕ H∕ T: 13∕ 26∕ 12 cm
  • Einsatzbereich: Wand
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Artikelnummer: KON-7874-750
  • Material: Aluminium
  • Farbe: schwarz
  • Material: Glas
  • Farbe: transparent
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 91,86*
€ 91,86*
€ 5,46*
ab € 82,96*
€ 105,30*
€ 8,50*
ab € 83,05*
€ 105,41*
€ 4,95*
ab € 99,16*
€ 124,12*
7 Tage
50
Frei Haus
ab € 158,93*
€ 199,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,86*
€ 109,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wofi Leuchten
4101.01.88.7000
ab € 26,08*
Ähnlich
Wofi Leuchten
4043.01.88.7000
ab € 21,70*
Ähnlich
TRIO Leuchten
222360142
ab € 34,86*
Ähnlich
TRIO Leuchten
228060142
ab € 44,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.