Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderne LED-Außenwandleuchte TIMOK, anthrazit, IP54, inkl. E27 LED Leuchtmittel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moderne LED-Außenwandleuchte TIMOK, anthrazit, IP54, inkl. E27 LED Leuchtmittel
Moderne LED-Außenwandleuchte TIMOK, anthrazit, IP54, inkl. E27 LED Leuchtmittel
Moderne LED-Außenwandleuchte TIMOK, anthrazit, IP54, inkl. E27 LED Leuchtmittel
Moderne LED-Außenwandleuchte TIMOK, anthrazit, IP54, inkl. E27 LED Leuchtmittel
Moderne LED-Außenwandleuchte TIMOK, anthrazit, IP54, inkl. E27 LED Leuchtmittel
Moderne LED-Außenwandleuchte TIMOK, anthrazit, IP54, inkl. E27 LED Leuchtmittel
Moderne LED-Außenwandleuchte TIMOK, anthrazit, IP54, inkl. E27 LED Leuchtmittel
Artikel-Nr.:
     1609-228060142
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     228060142
EAN/GTIN:
     4017807281569
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Moderne LED-Außenwandleuchte TIMOK, anthrazit, IP54, inkl. E27 LED Leuchtmittel

Modernes Design das Spaß macht!
Die Wandleuchte aus der Trio Serie TIMOK besteht Druckguss Aluminium in der Farbe anthrazit und Kunststoffglas.

Mit einer Höhe von 28,5 cm und einer Tiefe von 10 cm ist diese Wandleuchte ein toller Hingucker in Ihrem Eingangsbereich, Terrasse oder Einfahrt

Diese Wandleuchte ist mit der Schutzklasse IP54 ausgestattet und somit für den überdachten Außenbereich geeignet.

Bestückt wurde die Außenleuchte mit einem E27 Leuchtmittel das eine Leuchtkraft von 6 Watt und 470 Lumen enthält.

* Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel bis max. 18 Watt
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff, Aluminium, Guss
Farbe:
Anthrazit matt - Weiß
Abmessungen:
Höhe: 28,5 cm, Breite: 15 cm, Tiefe: 10 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 5 Watt)
Lichtstärke:
1 x 400 Lumen = 400 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Bewegungsmelder:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP54 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
1,505 kg
Weitere Suchbegriffe: E27 Sockel, Leuchtmittel E27, Sockel E27, LED Außenwandleuchte, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, e 27 außen-wandleuchte led ip 54, led außenwandleuchte, anbauleuchte ip54, 228060142, TIMOK, Trio, Wandlampe, Wandbeleuchtung, Außenwandbeleuchtung, LED-Außenwandleuchte, Außenbeleuchtung, IP54, Wandleuchter, Eingangsbeleuchtung, Trio Leuchten
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
8
€ 4,95*
ab € 44,65*
€ 55,36*
1
€ 5,46*
ab € 44,77*
€ 59,37*
1
Frei Haus
ab € 45,53*
€ 60,41*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 46,53*
€ 61,44*
Lager 1609
1
€ 4,95*
ab € 51,87*
€ 68,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,25*
€ 81,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,98*
€ 78,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,81*
€ 75,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,21*
€ 71,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,35*
€ 69,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,87*
€ 61,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7992-370
ab € 56,63*
Ähnlich
TRIO Leuchten
221660242
ab € 45,62*
Ähnlich
Wofi Leuchten
4043.01.88.7000
ab € 21,59*
Ähnlich
TRIO Leuchten
227360142
ab € 38,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.