Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außenwandlaterne BRINDISI Rahmen Metall Schwarz & klares Glas, Höhe 26cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Außenwandlaterne BRINDISI Rahmen Metall Schwarz & klares Glas, Höhe 26cm
Außenwandlaterne BRINDISI Rahmen Metall Schwarz & klares Glas, Höhe 26cm
Außenwandlaterne BRINDISI Rahmen Metall Schwarz & klares Glas, Höhe 26cm
Außenwandlaterne BRINDISI Rahmen Metall Schwarz & klares Glas, Höhe 26cm
Außenwandlaterne BRINDISI Rahmen Metall Schwarz & klares Glas, Höhe 26cm
Außenwandlaterne BRINDISI Rahmen Metall Schwarz & klares Glas, Höhe 26cm
Außenwandlaterne BRINDISI Rahmen Metall Schwarz & klares Glas, Höhe 26cm
Außenwandlaterne BRINDISI Rahmen Metall Schwarz & klares Glas, Höhe 26cm
Artikel-Nr.:
     1609-7874-750
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     7874-750
EAN/GTIN:
     7318307874754
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Außenwandlaterne BRINDISI Rahmen Metall Schwarz & klares Glas, Höhe 26cm

Die Außenwandlaterne BRINDISI aus dem Hause Konstsmide überzeugt mit modernem Design und sorgt in der dunklen Jahreszeit oder an langen Sommerabenden für stimmungsvolle Lichtakzente. Die moderne Außenleuchte mit einer Höhe von 26cm und einer Breite von 13cm verleiht jeder Hauswand einen besonderen Charme.

Gefertigt ist die Terrassen Wandlampe für außen aus wetterfestem schwarz lackiertem Aluminium. Dank IP54 ist sie gegen allseitiges Spritzwasser geschützt.

Sie kann in so gut wie jedem Outdoor Bereich zur Fassadenbeleuchtung eingesetzt werden, z.B. als Außenbeleuchtung für Ihren Eingangsbereich, als Terrassenbeleuchtung, als Balkon Beleuchtung oder auch als Wegeleuchte oder Gartenbeleuchtung an Hauswänden.

Die Außenlaterne ist für ein E27-Leuchtmittel bis max. 20 Watt geeignet (nicht enthalten).
Bei Verwendung eines dimmbaren Leuchtmittels können Sie die Leuchte über Ihre Hausinstallation dimmen und so zusätzlich für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen.
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Aluminium
Farbe:
Schwarz - Transparent
Abmessungen:
Höhe: 26 cm, Breite: 13 cm, Tiefe: 11 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 20 Watt)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP54 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
1,9 kg
Weitere Suchbegriffe: LED Außenwandleuchte, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, e 27 außen-wandleuchte led ip 54, led außenwandleuchte, anbauleuchte ip54, Außenleuchte, Außenlampe, Wandleuchte, Außen, Wegeleuchte, Gartenbeleuchtung, Terrassenbeleuchtung, Laterne, für, draußen, wetterfest, Wand, Balkon, Beleuchtung, Wandlampe, Lampe, Außenlaterne, Außenbeleuchtung, Garten, Terrassenlampe, Terrasse, Fassadenbeleuchtung, Hausbeleuchtung, modern, Balkonleuchte, Wandlaterne, außen, Outdoor, Außenwandbeleuchtung, Gartenweg, Balkonlampe, Haustür, Hauseingang, Gartenlampe, Gartenleuchte, mit, Strom, Carport, Schwarz
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 91,86*
€ 91,86*
€ 5,46*
ab € 83,01*
€ 105,14*
€ 8,50*
ab € 83,10*
€ 105,26*
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 99,16*
€ 124,96*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 157,84*
€ 196,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,96*
€ 148,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,06*
€ 147,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,70*
€ 138,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,06*
€ 133,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,16*
€ 118,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wofi Leuchten
4101.01.88.7000
ab € 25,90*
Ähnlich
Wofi Leuchten
4043.01.88.7000
ab € 21,62*
Ähnlich
TRIO Leuchten
222360142
ab € 34,74*
Ähnlich
TRIO Leuchten
228060142
ab € 44,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.