Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide 7512-320 Wandbeleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstsmide 7512-320 Wandbeleuchtung
Konstsmide 7512-320 Wandbeleuchtung
Konstsmide 7512-320 Wandbeleuchtung
Konstsmide 7512-320 Wandbeleuchtung
Konstsmide 7512-320 Wandbeleuchtung
Konstsmide 7512-320 Wandbeleuchtung
Artikel-Nr.:
     CIDE3-77288754
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     7512-320
EAN/GTIN:
     7318307512328
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Energie
Eingangsspannung
230 - 240 V
AC Eingangsspannung
230 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Tiefe
145 mm
Höhe
240 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Kompatible Leuchtmitteltypen
Halogen
Ergonomie
Lichtquelle auswechselbar
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,74*
€ 52,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,67*
€ 47,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7511-320
ab € 24,70*
Ähnlich
Konstsmide
7516-320
ab € 46,75*
Ähnlich
Konstsmide
7517-320
ab € 39,97*
Ähnlich
Konstsmide
7541-320
ab € 30,42*
Ähnlich
Konstsmide
7542-320
ab € 37,70*
Ähnlich
Konstsmide
7571-320
ab € 21,49*
Ähnlich
Konstsmide
7572-320
ab € 17,62*
Ähnlich
Konstsmide
7655-320
ab € 42,79*
Ähnlich
meineWunschleuchte
SP1UP9215A
ab € 15,20*
Ähnlich
Lutec
6040-GR
ab € 35,20*
Ähnlich
TRIO Leuchten
201860242
ab € 38,34*
Ähnlich
TRIO Leuchten
533476
ab € 15,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.