Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außen-Wandleuchte PARMA DOWN mit Edelstahldach, E27 max. 75W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Außen-Wandleuchte PARMA DOWN mit Edelstahldach, E27 max. 75W
Außen-Wandleuchte PARMA DOWN mit Edelstahldach, E27 max. 75W
Außen-Wandleuchte PARMA DOWN mit Edelstahldach, E27 max. 75W
Artikel-Nr.:
     440-KON-7240-000
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     KON-7240-000
EAN/GTIN:
     7318307240009
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Außen-Wandleuchte PARMA DOWN mit Edelstahldach, E27 max. 75W

  • Produktart: Außenwandleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Größe: B∕ H∕ T: 24∕ 46∕ 29 cm
  • Betriebsspannung: 230-240 V~
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Farbe: edelstahl
  • Marke: Konstsmide
  • IP-Schutzart: 43
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Material: Acrylglas
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Netzfrequenz: 50 Hz
  • Einsatzbereich: Wand
  • Artikelnummer: KON-7240-000
  • Farbe: klar
  • Material: Aluminium
  • Farbe: schwarz
  • Material: Edelstahl
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
1
€ 8,50*
ab € 44,99*
€ 44,99*
1
€ 8,50*
ab € 40,57*
€ 54,43*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 41,30*
€ 55,09*
1
€ 5,46*
ab € 43,52*
€ 57,72*
26 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,95*
ab € 45,55*
€ 57,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,99*
€ 53,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7231-750
ab € 18,11*
Ähnlich
Konstsmide
7310-320
ab € 34,57*
Ähnlich
Konstsmide
7310-750
ab € 31,60*
Ähnlich
TRIO Leuchten
202760142
ab € 24,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.