Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide 7310-750 Wandbeleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstsmide 7310-750 Wandbeleuchtung
Konstsmide 7310-750 Wandbeleuchtung
Konstsmide 7310-750 Wandbeleuchtung
Artikel-Nr.:
     CIDE3-77288712
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     7310-750
EAN/GTIN:
     7318307310757
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Energie
Eingangsspannung
230 - 240 V
AC Eingangsspannung
230 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
260 mm
Höhe
240 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Kompatible Leuchtmitteltypen
Glühend
Ergonomie
Lichtquelle auswechselbar
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,99*
€ 41,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7240-000
ab € 40,56*
Ähnlich
TRIO Leuchten
227460131
ab € 12,84*
Ähnlich
Konstsmide
A370782
ab € 37,38*
Ähnlich
TRIO Leuchten
202760142
ab € 24,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.