Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außen-Wandleuchte FIRENZE DOWN, E27 max. 100W, Schwarz, Aluminium / Klarglas


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Außen-Wandleuchte FIRENZE DOWN, E27 max. 100W, Schwarz, Aluminium / Klarglas
Außen-Wandleuchte FIRENZE DOWN, E27 max. 100W, Schwarz, Aluminium / Klarglas
Artikel-Nr.:
     440-KON-7212-750
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     KON-7212-750
EAN/GTIN:
     7318307212754
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Außen-Wandleuchte FIRENZE DOWN, E27 max. 100W, Schwarz, Aluminium / Klarglas

  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Zubehör: Wandschild incl
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 230-240 V~
  • Größe: B∕ H∕ T: 23,5∕ 48∕ 30 cm
  • Einsatzbereich: Wand
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Marke: Konstsmide
  • IP-Schutzart: 43
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Netzfrequenz: 50 Hz
  • Farbe: schwarz
  • Material: Aluminium
  • Produktart: Außenwandleuchte
  • Artikelnummer: KON-7212-750
  • Farbe: transparent
  • Material: Glas
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
1
€ 8,50*
ab € 29,36*
€ 29,36*
1
€ 8,50*
ab € 26,53*
€ 36,63*
26 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 29,81*
€ 37,23*
1
€ 4,95*
ab € 32,98*
€ 45,00*
4 Tage
14
1
€ 6,45*
ab € 34,07*
€ 46,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7214-750
ab € 26,65*
Ähnlich
Konstsmide
7215-750
ab € 73,08*
Ähnlich
Konstsmide
7217-750
ab € 238,46*
Ähnlich
Konstsmide
7233-750
ab € 114,32*
Ähnlich
Konstsmide
7234-750
ab € 145,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.