Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide 7214-750 Außenbeleuchtung Außensockel-/Pfostenbeleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstsmide 7214-750 Außenbeleuchtung Außensockel-/Pfostenbeleuchtung
Konstsmide 7214-750 Außenbeleuchtung Außensockel-/Pfostenbeleuchtung
Artikel-Nr.:
     CIDE7-18581766
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     7214-750
EAN/GTIN:
     7318307214758
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Energiesparlampe mit Schraubsockel
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Gewicht und Abmessungen
Breite
235 mm
Tiefe
235 mm
Höhe
550 mm
Gewicht
2142 g
Design
Typ
Außensockel-/Pfostenbeleuchtung
Produktfarbe
Schwarz
Geeignet für den Außenbereich
Garten, Terrasse
Glasfarbe
Transparent
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Lichtfarbe
klar
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7212-750
ab € 26,41*
Ähnlich
Konstsmide
7213-750
ab € 26,64*
Ähnlich
Konstsmide
7229-750
ab € 28,77*
Ähnlich
Konstsmide
7230-750
ab € 48,56*
Ähnlich
Konstsmide
7231-750
ab € 18,07*
Ähnlich
Konstsmide
7232-750
ab € 18,06*
Ähnlich
Konstsmide
7236-750
ab € 45,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.