Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-7212-750 Herst.-Nr.: 7212-750 EAN/GTIN: 7318307212754 |
| |
|
| | |
| Wandleuchte FIRENZE, vierstrebig, E27, Aluminium schwarz Hängende Wandleuchte FIRENZE im klassischen Stil. Die Wandleuchte besteht aus weiß lackiertem Aluminium und klarem Glas. Mit einer Höhe von ca. 45cm und einer Tiefe von 30 cm ist diese Wandlaterne ideal für den Eingangsbereich, die Einfahrt oder die Terrasse und bietet eine optimale Ausleuchtung. Die E27-Fassung nimmt Glüh- oder Energiesparleuchtmittel bis 60 Watt auf, welche nicht mitgeliefert werden. * Die Leuchte ist geeignet für 1 x E27 Leuchtmittel max. 60 Watt (nicht enthalten). Weitere Informationen: | | Material: | Glas, Aluminium | Farbe: | Schwarz matt - Transparent | Abmessungen: | Höhe: 45 cm, Breite: 23,5 cm, Tiefe: 30 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 100 Watt) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel | Bewegungsmelder: | Nein | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP43 | Gewicht: | 1,75 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Außenwandleuchte, Energiesparlampe mit Schraubsockel, Energiesparlampe mit Vorschaltgerät, Kompaktlampen mit Vorschaltgerät, Kompaktleuchtstofflampe mit Vorschaltgerät, Sparlampen mit Vorschaltgerät, Stromsparlampe mit Vorschaltgerät, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, konstsmide außenwandleuchte, led außenwandleuchte, 7212-750, Konstsmide, Wandleuchte, Wandlampe, Wandbeleuchtung, Wandleuchter, Treppenbeleuchtung, Treppenleuchte, Flur, Diele, Flurbeleuchtung, Dielenbeleuchtung, Terrassenbeleuchtung, Hauswandbeleuchtung, Wohnraumbeleuchtung, Outdoorbereich, Indoorbereich, Outdoor-Bereich, Indoor-Bereich, E27-Sockel, E27-Fassung |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 29,36* | € 29,36* | | | | | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 26,58* | € 36,52* | | | | | 22 Tage | | | 6 | | € 4,95* | ab € 29,80* | € 37,45* | | | | Lager 1609 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 33,15* | € 44,99* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,45* | ab € 34,05* | € 46,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|