Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlusskabel 250cm mit female-Buchse IP67, 4-polig 0.5mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlusskabel 250cm mit female-Buchse IP67, 4-polig 0.5mm²
Anschlusskabel 250cm mit female-Buchse IP67, 4-polig 0.5mm²
Artikel-Nr.:
     440-ISO-114709
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-114709
EAN/GTIN:
     9009377086137
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
boxenkabel weiß

Anschlusskabel 250cm mit female-Buchse IP67, 4-polig 0.5mm²

  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Material: PVC-Mantel
  • Marke: ISOLED
  • IP-Schutzart: IP67
  • Farbe: weiß
  • Größe: L: 250 cm
  • Artikelnummer: ISO-114709
  • Aderzahl: 4
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Leiter-Nennquerschnitt: 0,5mm2
Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, lautsprecherkabel 4 adrig
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 11,57*
€ 11,57*
€ 8,50*
ab € 9,71*
€ 13,97*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISOLED
ISO-114710
ab € 9,79*
Ähnlich
ISOLED
ISO-114707
ab € 3,82*
Ähnlich
ISOLED
ISO-114708
ab € 3,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.