Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED UV-C MiniAMP Flexband 270nm zur Flächendesinfekton, IP54, 12V DC, 3W, Kabel einseitig mit male-Stecker, 58cm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED UV-C MiniAMP Flexband 270nm zur Flächendesinfekton, IP54, 12V DC, 3W, Kabel einseitig mit male-Stecker, 58cm, schwarz
LED UV-C MiniAMP Flexband 270nm zur Flächendesinfekton, IP54, 12V DC, 3W, Kabel einseitig mit male-Stecker, 58cm, schwarz
LED UV-C MiniAMP Flexband 270nm zur Flächendesinfekton, IP54, 12V DC, 3W, Kabel einseitig mit male-Stecker, 58cm, schwarz
Artikel-Nr.:
     440-ISO-114674
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-114674
EAN/GTIN:
     9009377085291
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

LED UV-C MiniAMP Flexband 270nm zur Flächendesinfekton, IP54, 12V DC, 3W, Kabel einseitig mit male-Stecker, 58cm, schwarz

  • Marke: ISOLED
  • Farbtemperatur: Speziallicht zur Desinfektion K
  • Zubehör: Endstück excl
  • Artikelnummer: ISO-114674
  • Polzahl: 2
  • Steckertyp: AMP Stecker
  • Produktart: LED Strip
  • Schutzklasse: 2
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 20000 Std.
  • Lichtfarbe: UV-C
  • Lichtverteilung: direkt
  • Leuchtmitteltyp: LED nicht austauschbar
  • Leistungsaufnahme: 3 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Farbwiedergabestufe: 4
  • IP-Schutzart: IP54
  • Farbwiedergabeindex: 20-39 Ra
  • EPREL Nr.: 820335
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • Größe: L∕ B∕ H: 58∕ 1∕ 0,4 cm
  • Betriebsspannung: 12 V=
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Länge des Anschlußkabels: 30 cm
  • Zubehör: Anschlussset incl
  • Selbstklebend.
  • Montageart: Montage mit Zubehör
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Größe: min. Biegeradius-Ø: 2,5 cm
  • Anschlussart: löten
  • Größe: einzelne Abschnitte-L: 2,7 cm
  • Zubehör: Klebeband incl
  • mit Durchgangsverdrahtung
  • Zubehör: Schutzkappe incl
  • Systemleistung: 3W
  • Leistung je Meter: 5,5W
  • Anzahl der Leuchtmittel pro Meter: 10 LEDs
  • Benötigtes Betriebsgerät: elektronischer Trafo
  • Leistungsfaktor: 1
Weitere Suchbegriffe: UV-LED, led streifen ip 54, uv led
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 33,83*
€ 33,83*
€ 8,50*
ab € 28,20*
€ 40,03*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISOLED
ISO-114650
ab € 0,95*
Zubehör
ISOLED
ISO-112355
ab € 14,17*
Zubehör
ISOLED
ISO-114528
ab € 13,85*
Zubehör
ISOLED
ISO-114489
ab € 1,06*
Zubehör
ISOLED
ISO-114492
ab € 0,62*
Zubehör
ISOLED
ISO-114495
ab € 1,21*
Zubehör
ISOLED
ISO-114497
ab € 2,00*
Zubehör
ISOLED
ISO-114666
ab € 25,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.