Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED PWM-Trafo 24V/DC, 0-200W, IP20, 1-10V/Push/DALI dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED PWM-Trafo 24V/DC, 0-200W, IP20, 1-10V/Push/DALI dimmbar
LED PWM-Trafo 24V/DC, 0-200W, IP20, 1-10V/Push/DALI dimmbar
LED PWM-Trafo 24V/DC, 0-200W, IP20, 1-10V/Push/DALI dimmbar
Artikel-Nr.:
     440-ISO-113518
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-113518
EAN/GTIN:
     9009377056260
Suchbegriffe:
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
Netztrafo
Netztransformator

LED PWM-Trafo 24V/DC, 0-200W, IP20, 1-10V/Push/DALI dimmbar

  • Dimmbarkeit: DALI
  • Artikelnummer: ISO-113518
  • Größe: L∕ B∕ H: 31∕ 6∕ 4,5 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Konstantstrom: 8333 mA
  • Dimmbar: ja
  • Einbautiefe: 4,5 cm
  • Einbauöffnung Rechteck Breite: 6 cm
  • IP-Schutzart: IP20
  • Marke: ISOLED
  • Einsatzbereich: Wand
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Ausgangsspannung geregelt, stabilisiert
  • Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraub-/Federzuganschluss
Weitere Suchbegriffe: Trafo, Transformator, isoled trafo, netztrafo
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 87,38*
€ 87,38*
€ 8,50*
ab € 73,64*
€ 94,77*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,38*
€ 103,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISOLED
ISO-114226
ab € 38,48*
Ähnlich
ISOLED
ISO-113711
ab € 78,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.