Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED PWM-Trafo 24V/DC, 0-100W, slim, Push/Dali dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED PWM-Trafo 24V/DC, 0-100W, slim, Push/Dali dimmbar
LED PWM-Trafo 24V/DC, 0-100W, slim, Push/Dali dimmbar
Artikel-Nr.:
     440-ISO-114226
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-114226
EAN/GTIN:
     9009377074325
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator

LED PWM-Trafo 24V/DC, 0-100W, slim, Push/Dali dimmbar

  • Dimmbarkeit: DALI, PWM Pulsweitenmodulation, Schalter
  • Direktmontage möglich
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Artikelnummer: ISO-114226
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: L∕ B∕ H: 36∕ 3,05∕ 2,1 cm
  • Konstantstrom: 4 A
  • Dimmbar: ja
  • Einsatzbereich: Wand
  • Marke: ISOLED
  • IP-Schutzart: IP20
  • Ausgangsspannung geregelt
  • SIL gemäß IEC 61508: ja
  • Performance Level nach EN ISO 13849-1: Level a
Weitere Suchbegriffe: isoled trafo, netztrafo
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 46,12*
€ 46,12*
€ 8,50*
ab € 38,52*
€ 51,62*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 72,49*
€ 93,19*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,12*
€ 54,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISOLED
ISO-114225
ab € 30,71*
Ähnlich
ISOLED
ISO-113518
ab € 73,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.