Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED CRI940 Linear-Flexband, 24V, 10W, IP54, neutralweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED CRI940 Linear-Flexband, 24V, 10W, IP54, neutralweiß
LED CRI940 Linear-Flexband, 24V, 10W, IP54, neutralweiß
Artikel-Nr.:
     440-ISO-113156
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-113156
EAN/GTIN:
     9009377048883
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

LED CRI940 Linear-Flexband, 24V, 10W, IP54, neutralweiß

  • Marke: ISOLED
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Polzahl: 2
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Lichtstrom: 1000 lm
  • Lichtfarbe: neutralweiß
  • Leuchtmitteltyp: LED nicht austauschbar
  • Leistungsaufnahme: 47,5 W
  • IP-Schutzart: IP54
  • Farbwiedergabestufe: 1A
  • Farbwiedergabeindex: 90-100 Ra
  • Größe: L∕ B∕ H: 500∕ 1∕ 0,5 cm
  • Betriebsspannung: 24 V=
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Zubehör: Anschlussset excl
  • Artikelnummer: ISO-113156
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Selbstklebend.
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Größe: Kleinster Biegeradius-Ø: 2 cm
  • Zubehör: Schutzabdeckung excl
  • Anschlussart: löten
  • Größe: Länge der einzelnen Abschnitte-L: 2,5 cm
  • Zubehör: Endstück incl
  • Geeignet für Durchgangsverdrahtung.
  • Systemleistung: 47,5W
  • Leistung je Meter: 9,5W
  • Anzahl der Leuchtmittel pro Meter: 1200 LEDs
  • Lichtstrom je Meter: 1000lm
  • Benötigtes Betriebsgerät: elektronischer Trafo
  • EPREL Nr.: 805419
  • Energieeffizienz-Klasse: E
Weitere Suchbegriffe: led-streifen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 70,28*
€ 70,28*
€ 8,50*
ab € 59,34*
€ 77,09*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,28*
€ 83,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISOLED
ISO-113154
€ 70,28*
Ähnlich
ISOLED
ISO-113158
€ 76,84*
Ähnlich
ISOLED
ISO-113155
€ 70,28*
Ähnlich
ISOLED
ISO-113159
€ 76,84*
Ähnlich
ISOLED
ISO-113160
€ 76,84*
Ähnlich
ISOLED
ISO-113144
€ 57,64*
Ähnlich
ISOLED
ISO-113157
€ 70,28*
Ähnlich
ISOLED
ISO-113161
€ 76,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.