Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED CRI930/960-Flexband, 24V, 20W, IP20, weißdynamisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED CRI930/960-Flexband, 24V, 20W, IP20, weißdynamisch
LED CRI930/960-Flexband, 24V, 20W, IP20, weißdynamisch
LED CRI930/960-Flexband, 24V, 20W, IP20, weißdynamisch
Artikel-Nr.:
     440-ISO-112710
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-112710
EAN/GTIN:
     9009377038792
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

LED CRI930/960-Flexband, 24V, 20W, IP20, weißdynamisch

  • Marke: ISOLED
  • Farbtemperatur: 3000-6000 K
  • Artikelnummer: ISO-112710
  • Zubehör: Anschlussset excl
  • Größe: L∕ B∕ H: 500∕ 1∕ 0,1 cm
  • Betriebsspannung: 24 V=
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Farbwiedergabeindex: 90-100 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1A
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leistungsaufnahme: 75 W
  • Leuchtmitteltyp: LED nicht austauschbar
  • Lichtfarbe: warmweiß bis kaltweiß
  • Lichtstrom: 1700 lm
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Polzahl: 2
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Zubehör: Schutzabdeckung excl
  • Größe: Kleinster Biegeradius-Ø: 2 cm
  • Selbstklebend.
  • Zubehör: Endstück incl
  • Größe: Länge der einzelnen Abschnitte-L: 5 cm
  • Anschlussart: löten
  • Geeignet für Durchgangsverdrahtung.
  • Systemleistung: 75W
  • Leistung je Meter: 15W
  • Anzahl der Leuchtmittel pro Meter: 1200 LEDs
  • Lichtstrom je Meter: 1700lm
  • Benötigtes Betriebsgerät: elektronischer Trafo
  • EPREL Nr.: 805392
  • Energieeffizienz-Klasse: F
Weitere Suchbegriffe: led-streifen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 79,36*
€ 79,36*
€ 8,50*
ab € 66,73*
€ 86,02*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,36*
€ 94,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISOLED
ISO-112708
€ 78,34*
Ähnlich
ISOLED
ISO-112709
€ 78,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.