Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Einbaustrahler TAURUS, 10W, 3000K, 860lm, begehbar, schwenkbar, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Einbaustrahler TAURUS, 10W, 3000K, 860lm, begehbar, schwenkbar, silber
LED Einbaustrahler TAURUS, 10W, 3000K, 860lm, begehbar, schwenkbar, silber
Artikel-Nr.:
     440-IDEA-277011
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-277011
EAN/GTIN:
     8021696277011
Suchbegriffe:
Außen-Einbauleuchte
Außen-Einbaustrahler
Außeneinbauleuchte
Außeneinbaustrahler

LED Einbaustrahler TAURUS, 10W, 3000K, 860lm, begehbar, schwenkbar, silber

  • Marke: Ideal Lux
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Schutzklasse: 1
  • Produktart: Außeneinbauleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Montageart: Einbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Lichtstrom: 860 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leistungsaufnahme: 10 W
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • IP-Schutzart: IP67
  • Gewicht: 1,98 kg
  • Farbe: Stahl
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Boden
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Ausstrahlungswinkel: 30 °
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Artikelnummer: IDEA-277011
  • Einsatzbereich: Wand
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 201,60*
€ 201,60*
€ 8,50*
ab € 163,40*
€ 204,80*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,60*
€ 239,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.