Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Bodeneinbauleuchte WAY, rund, Ø 50 mm, einseitiger Lichtverteiler, begehbar, G9, 1,7W, 3000K, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Bodeneinbauleuchte WAY, rund, Ø 50 mm, einseitiger Lichtverteiler, begehbar, G9, 1,7W, 3000K, schwarz
LED Bodeneinbauleuchte WAY, rund, Ø 50 mm, einseitiger Lichtverteiler, begehbar, G9, 1,7W, 3000K, schwarz
Artikel-Nr.:
     440-IDEA-269504
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-269504
EAN/GTIN:
     8021696269504
Suchbegriffe:
Außen-Bodeneinbauleuchte
Außen-Bodeneinbaustrahler
Außenbodeneinbauleuchte
Außenbodeneinbaustrahler

LED Bodeneinbauleuchte WAY, rund, Ø 50 mm, einseitiger Lichtverteiler, begehbar, G9, 1,7W, 3000K, schwarz

  • Marke: Ideal Lux
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G9
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Größe: Gesamt-Ø∕ H: 5∕ 12 cm
  • Einsatzbereich: Boden
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Farbe: schwarz
  • Form Leuchte: rund
  • Gewicht: 0,08 kg
  • IP-Schutzart: IP67
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Leistungsaufnahme: 1,7 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtverteilung: Asymmetrisch
  • Montageart: Einbau Montage
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Bodeneinbauleuchte
  • Artikelnummer: IDEA-269504
  • Schutzklasse: 2
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 19,53*
€ 19,53*
€ 8,50*
ab € 15,78*
€ 23,18*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.