Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckverbinder für LINK TRIM 3-Phasen-Stromschiene, Erde links, DALI-Version, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eckverbinder für LINK TRIM 3-Phasen-Stromschiene, Erde links, DALI-Version, Weiß
Eckverbinder für LINK TRIM 3-Phasen-Stromschiene, Erde links, DALI-Version, Weiß
Artikel-Nr.:
     440-IDEA-256030
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-256030
EAN/GTIN:
     8021696256030
Suchbegriffe:
Eckverbinder Stromschiene
Stromschienen Eckverbinder
eckverbinder stromschiene

Eckverbinder für LINK TRIM 3-Phasen-Stromschiene, Erde links, DALI-Version, Weiß

  • Marke: Ideal Lux
  • Dimmbarkeit: DALI
  • Artikelnummer: IDEA-256030
  • Produktart: 3-Phasen Eckverbinder
  • Material: Metall
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Gewicht: 0,14 kg
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: L∕ B∕ H: 12∕ 12∕ 3,5 cm
  • Dimmbar: ja
  • Montageart: Schienensystem gebunden
  • Schutzklasse: 1
  • Farbe: weiß
  • Einsatzbereich: Decke
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Material: Polystyrol (PS)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 22,68*
€ 22,68*
€ 8,50*
ab € 18,30*
€ 26,58*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.