Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Strip, 24Vdc, IP20, 39W/m 3000K 3700lm/m, CRi >90, 300cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Strip, 24Vdc, IP20, 39W/m 3000K 3700lm/m, CRi >90, 300cm
LED Strip, 24Vdc, IP20, 39W/m 3000K 3700lm/m, CRi >90, 300cm
LED Strip, 24Vdc, IP20, 39W/m 3000K 3700lm/m, CRi >90, 300cm
Artikel-Nr.:
     440-IDEA-253886
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-253886
EAN/GTIN:
     8021696253886
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

LED Strip, 24Vdc, IP20, 39W/m 3000K 3700lm/m, CRi >90, 300cm

  • Produktart: LED Strip
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Betriebsspannung: 24 V=
  • Lichtstrom: 3700 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel: LED
  • Leistungsaufnahme: 39 W
  • Lampentyp: LED Strip
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Energieverbrauch: 39 kWh/1.000 h
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Dimmbar: ja
  • Größe: L∕ B∕ H: 300∕ 1∕ 0,15 cm
  • Marke: Ideal Lux
  • Artikelnummer: IDEA-253886
  • Größe: L: 10 cm
Weitere Suchbegriffe: led-streifen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 91,35*
€ 91,35*
€ 8,50*
ab € 73,95*
€ 95,35*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,35*
€ 108,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.