Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung für LED Stromschiene ARCA, 100cm, Kunststoff, isoliert, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckung für LED Stromschiene ARCA, 100cm, Kunststoff, isoliert, Schwarz
Abdeckung für LED Stromschiene ARCA, 100cm, Kunststoff, isoliert, Schwarz
Artikel-Nr.:
     440-IDEA-222912
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-222912
EAN/GTIN:
     8021696222912
Suchbegriffe:
Stromschienen Abdeckung
stromschienen abdeckung

Abdeckung für LED Stromschiene ARCA, 100cm, Kunststoff, isoliert, Schwarz

  • Marke: Ideal Lux
  • Größe: L∕ B∕ H: 99,1∕ 3,9∕ 0,5 cm
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: schwarz
  • Gewicht: 0,06 kg
  • Artikelnummer: IDEA-222912
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Material: Polystyrol (PS)
  • Montageart: Schienensystem gebunden
  • Produktart: Abdeckung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 5,04*
€ 5,04*
€ 8,50*
ab € 4,11*
€ 6,37*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.