Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenleuchte ILSOLE R, rund, Strahlereinsatz dreh- und schwenkbar, GU10, ML bronze / terra


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenleuchte ILSOLE R, rund, Strahlereinsatz dreh- und schwenkbar, GU10, ML bronze / terra
Deckenleuchte ILSOLE R, rund, Strahlereinsatz dreh- und schwenkbar, GU10, ML bronze / terra
Deckenleuchte ILSOLE R, rund, Strahlereinsatz dreh- und schwenkbar, GU10, ML bronze / terra
Deckenleuchte ILSOLE R, rund, Strahlereinsatz dreh- und schwenkbar, GU10, ML bronze / terra
Artikel-Nr.:
     440-HUF-900757
Hersteller:
     Hufnagel
Herst.-Nr.:
     HUF-900757
EAN/GTIN:
     4011868943077
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
deckenanbauleuchte gu10
deckenanbauleuchte

Deckenleuchte ILSOLE R, rund, Strahlereinsatz dreh- und schwenkbar, GU10, ML bronze / terra

  • Dimmbarkeit: mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Produktart: Deckenleuchte
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Leuchtmittel: 1 x GU10
  • IP-Schutzart: 20
  • Form Leuchte: rund
  • Farbe: Bronze
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Ø∕ H: 9,5∕ 9 cm
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Artikelnummer: HUF-900757
  • Schutzklasse: 1
  • Marke: Hufnagel
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Material: Aluminium Druckguss
  • Ohne sichtbare Schrauben
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Schwenkbereich: 20 °
  • Einsatzbereich: Decke
  • Farbe: Erde
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 47,52*
€ 47,52*
€ 8,50*
ab € 38,41*
€ 52,51*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,52*
€ 56,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hufnagel
HUF-194601-30
ab € 12,69*
Zubehör
Megatron
MT67081
ab € 23,83*
Zubehör
Megatron
MT67083
ab € 23,74*
Zubehör
Megatron
MT67082
ab € 23,93*
Zubehör
Hufnagel
HUF-F-GU10Z
ab € 6,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.