Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Diffusorlampe GX53, Ø 11cm, 6W 3000K 500lm, flächiges Licht, dimmbar, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Diffusorlampe GX53, Ø 11cm, 6W 3000K 500lm, flächiges Licht, dimmbar, weiß
LED Diffusorlampe GX53, Ø 11cm, 6W 3000K 500lm, flächiges Licht, dimmbar, weiß
Artikel-Nr.:
     440-HUF-194601-30
Hersteller:
     Hufnagel
Herst.-Nr.:
     HUF-194601-30
EAN/GTIN:
     4049281001722
Suchbegriffe:
LED GX53
LED Leuchtmittel GX53
LED Leuchtmittel Sockel GX53
Leuchtmittel GX53

LED Diffusorlampe GX53, Ø 11cm, 6W 3000K 500lm, flächiges Licht, dimmbar, weiß

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Marke: Hufnagel
  • Lichtstrom: 500 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 6 W
  • Lampentyp: Diffusorlampe
  • IP-Schutzart: 20
  • Gewicht: 99 kg
  • Farbe: weiß
  • Energieverbrauch: 6 kWh/1.000 h
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Ø∕ H: 11∕ 1,9 cm
  • Artikelnummer: HUF-194601-30
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Diffusorlampe
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GX53
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 15,64*
€ 15,64*
€ 8,50*
ab € 12,68*
€ 18,49*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.