Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör zu ILSOLE S / ILSOLE X - GU10 Fassung + Anschlusskasten, 3-polige Steckklemme, Zugentlastung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör zu ILSOLE S / ILSOLE X - GU10 Fassung + Anschlusskasten, 3-polige Steckklemme, Zugentlastung
Zubehör zu ILSOLE S / ILSOLE X - GU10 Fassung + Anschlusskasten, 3-polige Steckklemme, Zugentlastung
Artikel-Nr.:
     440-HUF-F-GU10Z
Hersteller:
     Hufnagel
Herst.-Nr.:
     HUF-F-GU10Z
EAN/GTIN:
     4011868943947
Suchbegriffe:
Anschlusskasten
Einspeisekasten
Hausanschlusskasten
Zugentlastung

Zubehör zu ILSOLE S / ILSOLE X - GU10 Fassung + Anschlusskasten, 3-polige Steckklemme, Zugentlastung

  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Montageart: Montage mit Zubehör
  • Produktart: GU10 Fassung
  • Material: Kunststoff
  • IP-Schutzart: 00
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Artikelnummer: HUF-F-GU10Z
  • Marke: Hufnagel
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Einsatzbereich: Decke
  • Material: Metall
Weitere Suchbegriffe: Zugentlastungsbügel, anschlusskasten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 8,02*
€ 8,02*
€ 8,50*
ab € 6,53*
€ 9,56*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.