Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodeneinbaustrahler POTSDAM, 230V, IP67, GU10, V2A Edelstahl / Alu-Druckguss / Glas klar, starr, eckig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodeneinbaustrahler POTSDAM, 230V, IP67, GU10, V2A Edelstahl / Alu-Druckguss / Glas klar, starr, eckig
Bodeneinbaustrahler POTSDAM, 230V, IP67, GU10, V2A Edelstahl / Alu-Druckguss / Glas klar, starr, eckig
Bodeneinbaustrahler POTSDAM, 230V, IP67, GU10, V2A Edelstahl / Alu-Druckguss / Glas klar, starr, eckig
Bodeneinbaustrahler POTSDAM, 230V, IP67, GU10, V2A Edelstahl / Alu-Druckguss / Glas klar, starr, eckig
Bodeneinbaustrahler POTSDAM, 230V, IP67, GU10, V2A Edelstahl / Alu-Druckguss / Glas klar, starr, eckig
Artikel-Nr.:
     440-HEI-36853
Hersteller:
     Heitronic
Herst.-Nr.:
     HEI-36853
EAN/GTIN:
     4002940368536
Suchbegriffe:
Außen-Bodeneinbauleuchte
Außen-Bodeneinbaustrahler
Außenbodeneinbauleuchte
Außenbodeneinbaustrahler

Bodeneinbaustrahler POTSDAM, 230V, IP67, GU10, V2A Edelstahl / Alu-Druckguss / Glas klar, starr, eckig

  • Marke: Heitronic
  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Form Leuchte: eckig
  • Kolbenform: PAR51
  • Begehbarer Außenstrahler für wechselbare E27 Leuchtmittel.
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Netzanschluss: Klemme
  • Schutzklasse: 1
  • Produktart: Bodeneinbauleuchte
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Material: Aluminium Druckguss
  • IP-Schutzart: IP67
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 10,4 cm
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Einbautiefe: 15 cm
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Artikelnummer: HEI-36853
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Lampentyp: Reflektorlampe
  • Farbe: edelstahl
  • Einsatzbereich: Boden
  • Dimmbar: ja
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Größe: L∕ B∕ H: 11∕ 11∕ 15,4 cm
  • Montageart: Einbau Montage
  • Auch geeignet für den Einbau in Bäder und Feuchträume. Nicht geschützt gegen dauerhaftes Untertauchen!
  • Material: Edelstahl
  • Größe: sichtbarer Teil-L∕ B∕ H: 11∕ 11∕ 0,4 cm
  • Blende aus witterungsfestem Edelstahl.
  • Material: Glas
  • Auch in eckiger Form erhältlich.
  • Material: Kunststoff
  • Bestimmen Sie mit einem selbst gewählten Leuchtmittel über Farbtemperatur, Farbwiedergabestufe, Verbrauch oder Dimmbarkeit.
  • Wir empfehlen Ihnen den Betrieb der Leuchte mit effizienten und langlebigen LED Leuchtmitteln.
    Sparen Sie sich somit Wartungsaufwand und hohe Energiekosten.
  • Starre Ausführung mit klarem Schutzglas.
  • Lieferung mit Kunststoff-Einbautopf.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 16,15*
€ 16,15*
€ 8,50*
ab € 15,46*
€ 22,20*
€ 4,00*
ab € 15,78*
€ 30,57*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 21,45*
€ 30,90*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Heitronic
HEI-500783
ab € 1,40*
Zubehör
Heitronic
HEI-500784
ab € 1,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.