Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Tischleuchte PIERRE, 29W, 3000K, 3160lm, IP20, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Tischleuchte PIERRE, 29W, 3000K, 3160lm, IP20, schwarz
LED Tischleuchte PIERRE, 29W, 3000K, 3160lm, IP20, schwarz
Artikel-Nr.:
     440-FAB-3695-30-101
Hersteller:
     Fabas
Herst.-Nr.:
     FAB-3695-30-101
EAN/GTIN:
     8019282532972
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

LED Tischleuchte PIERRE, 29W, 3000K, 3160lm, IP20, schwarz

  • Marke: Fabas Luce
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Dimmbarkeit: integrierter Touch-Dimmer, stufenweise
  • Artikelnummer: FAB-3695-30-101
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Größe: Ø∕ L∕ H: 18∕ 32,5∕ 35 cm
  • Dimmbar: ja
  • Einsatzbereich: Tisch
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: schwarz
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Gewicht: 2,7 kg
  • IP-Schutzart: IP20
  • LED kann ausgetauscht werden: Vom Fachmann austauschbar
  • Leistungsaufnahme: 29 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtstrom: 3160 lm
  • Material: Holz
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 35000 Std.
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Tischleuchte
  • Schutzklasse: 2
  • Steckertyp: Eurostecker
  • LED Platine tauschbar: Tausch durch Fachpersonal unter Anwendung von Lötverbindung möglich
  • Material: Metall
  • Designer: _blank design studio
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 158,60*
€ 158,60*
€ 4,98*
ab € 137,78*
€ 173,68*
€ 8,50*
ab € 138,65*
€ 174,28*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,60*
€ 188,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fabas
3695-40-101
€ 158,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.