Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Solar-Wandleuchte SUNSHINE, Bewegungssensor mit Kabel, 7.5W 5000K 500lm, Akku 3.7V 2200mAh, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Solar-Wandleuchte SUNSHINE, Bewegungssensor mit Kabel, 7.5W 5000K 500lm, Akku 3.7V 2200mAh, anthrazit
LED Solar-Wandleuchte SUNSHINE, Bewegungssensor mit Kabel, 7.5W 5000K 500lm, Akku 3.7V 2200mAh, anthrazit
LED Solar-Wandleuchte SUNSHINE, Bewegungssensor mit Kabel, 7.5W 5000K 500lm, Akku 3.7V 2200mAh, anthrazit
LED Solar-Wandleuchte SUNSHINE, Bewegungssensor mit Kabel, 7.5W 5000K 500lm, Akku 3.7V 2200mAh, anthrazit
LED Solar-Wandleuchte SUNSHINE, Bewegungssensor mit Kabel, 7.5W 5000K 500lm, Akku 3.7V 2200mAh, anthrazit
LED Solar-Wandleuchte SUNSHINE, Bewegungssensor mit Kabel, 7.5W 5000K 500lm, Akku 3.7V 2200mAh, anthrazit
LED Solar-Wandleuchte SUNSHINE, Bewegungssensor mit Kabel, 7.5W 5000K 500lm, Akku 3.7V 2200mAh, anthrazit
LED Solar-Wandleuchte SUNSHINE, Bewegungssensor mit Kabel, 7.5W 5000K 500lm, Akku 3.7V 2200mAh, anthrazit
LED Solar-Wandleuchte SUNSHINE, Bewegungssensor mit Kabel, 7.5W 5000K 500lm, Akku 3.7V 2200mAh, anthrazit
Artikel-Nr.:
     440-ECO-6925601345
Hersteller:
     Lutec / Eco-Light
Herst.-Nr.:
     ECO-6925601345
EAN/GTIN:
     6939412046617
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED Solar-Wandleuchte SUNSHINE, Bewegungssensor mit Kabel, 7.5W 5000K 500lm, Akku 3.7V 2200mAh, anthrazit

  • Farbtemperatur: 5000 K
  • Marke: LUTEC
  • IP-Schutzart: IP44
  • Gewicht: 0,8 kg
  • Form Leuchte: eckig
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbe: anthrazit
  • Erfassungswinkel: 180
  • Energieverbrauch: 8 kWh/1.000 h
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Wand
  • Drehbereich: 180 °
  • Dimmbar: nein
  • Größe: B∕ H∕ T: 18∕ 24,5∕ 18 cm
  • Betriebsspannung: 3,7 V=
  • Ausstrahlungswinkel: 96 °
  • Schaltzyklen: 15000
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Empfohlene Montagehöhe: 2,5 Meter
  • Netzanschluss: wird nicht benötigt (Solarpanel integriert)
  • Produktart: Solar Wandleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Reichweite: 6 - 18 Meter
  • Schutzklasse: 3
  • Sensorik: PIR / Bewegung, Dämmerung
  • Lichtstrom: 500 lm
  • Zeiteinstellung: 30 Sekunden bis 120 Sekunden
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leistungsaufnahme: 7,5 W
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtausbeute: 67 lm/W
  • Lichtfarbe: kaltweiß
  • Zubehör: Akku incl
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 20000 Std.
  • Material: Kunststoff
  • Lichtverteilung: diffus
  • Artikelnummer: ECO-6925601345
  • Zubehör: Anschlusskabel incl
  • Zubehör: Bewegungssensor incl
  • Zubehör: Solarmodul incl
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 60,19*
€ 60,19*
€ 8,50*
ab € 52,49*
€ 69,21*
€ 4,95*
ab € 65,22*
€ 84,31*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 96,27*
€ 122,49*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,19*
€ 71,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Smartwares
10.030.79
ab € 13,60*
Sonstiges
Smartwares
10.045.86
ab € 13,66*
Sonstiges
Smartwares
10.022.91
ab € 11,30*
Sonstiges
meineWunschleuchte
5.000S703
ab € 25,81*
Sonstiges
meineWunschleuchte
GWSS002DS2
ab € 22,02*
Sonstiges
meineWunschleuchte
GWS-004-DS-01
ab € 26,49*
Sonstiges
Smartwares
GWSS002DS4
ab € 43,34*
Sonstiges
Smartwares
GWSS004DS-04
ab € 52,88*
Sonstiges
Perel
CSOL20
ab € 22,73*
Sonstiges
Lutec
P 9037
ab € 20,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.