Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Profil AU-02-05 hohes U-Profil für 5-5.7mm LED Strips, 200cm, Aluminium eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Profil AU-02-05 hohes U-Profil für 5-5.7mm LED Strips, 200cm, Aluminium eloxiert
LED Profil AU-02-05 hohes U-Profil für 5-5.7mm LED Strips, 200cm, Aluminium eloxiert
LED Profil AU-02-05 hohes U-Profil für 5-5.7mm LED Strips, 200cm, Aluminium eloxiert
LED Profil AU-02-05 hohes U-Profil für 5-5.7mm LED Strips, 200cm, Aluminium eloxiert
Artikel-Nr.:
     440-D-970181
Hersteller:
     Reprofil
Herst.-Nr.:
     D-970181
EAN/GTIN:
     4042943133533
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

LED Profil AU-02-05 hohes U-Profil für 5-5.7mm LED Strips, 200cm, Aluminium eloxiert

  • Marke: Reprofil
  • Produktart: U-Profil
  • Farbe: silber matt
  • Größe: L∕ B∕ H: 200∕ 0,9∕ 0,9 cm
  • Optik: eloxiert
  • Artikelnummer: D-970181
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Material: aluminium
Weitere Suchbegriffe: U-Profil, u-profil
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
pro Stück
€ 8,50*
ab € 11,37*
€ 11,37*
pro Stück
€ 8,50*
ab € 7,95*
€ 11,57*
20 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 15,07*
€ 21,66*
7 Tage
75
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 27,67*
€ 38,39*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deko-Light
930345
ab € 11,59*
Zubehör
Deko-Light
983551
ab € 4,97*
Zubehör
Deko-Light
983555
ab € 4,97*
Zubehör
Deko-Light
984055
ab € 4,96*
Zubehör
Reprofil
D-979671
ab € 2,12*
Zubehör
Reprofil
D-979670
ab € 2,11*
Zubehör
Reprofil
D-984555
ab € 4,98*
Zubehör
Reprofil
D-978671
ab € 2,12*
Zubehör
Reprofil
D-978672
ab € 2,11*
Zubehör
Reprofil
D-978670
ab € 2,12*
Zubehör
Reprofil
D-979171
ab € 2,12*
Zubehör
Reprofil
D-979172
ab € 2,12*
Zubehör
Reprofil
D-979170
ab € 2,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.