Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Profil AU-01-12, 12-13,3 mm LED Stripes, flach, 1m, silber eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Profil AU-01-12, 12-13,3 mm LED Stripes, flach, 1m, silber eloxiert
U-Profil AU-01-12, 12-13,3 mm LED Stripes, flach, 1m, silber eloxiert
U-Profil AU-01-12, 12-13,3 mm LED Stripes, flach, 1m, silber eloxiert
U-Profil AU-01-12, 12-13,3 mm LED Stripes, flach, 1m, silber eloxiert
U-Profil AU-01-12, 12-13,3 mm LED Stripes, flach, 1m, silber eloxiert
U-Profil AU-01-12, 12-13,3 mm LED Stripes, flach, 1m, silber eloxiert
U-Profil AU-01-12, 12-13,3 mm LED Stripes, flach, 1m, silber eloxiert
U-Profil AU-01-12, 12-13,3 mm LED Stripes, flach, 1m, silber eloxiert
U-Profil AU-01-12, 12-13,3 mm LED Stripes, flach, 1m, silber eloxiert
U-Profil AU-01-12, 12-13,3 mm LED Stripes, flach, 1m, silber eloxiert
Artikel-Nr.:
     440-D-970040
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-970040
EAN/GTIN:
     4042943120311
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

U-Profil AU-01-12, 12-13,3 mm LED Stripes, flach, 1m, silber eloxiert

  • Marke: Deko-Light
  • Größe: B∕ H∕ T: 1,8∕ 0,7∕ 100 cm
  • Artikelnummer: D-970040
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Farbe: Silber-eloxiert
  • Material: aluminium
  • Produktart: U-Profil
Weitere Suchbegriffe: led streifen 1m, led streifen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 8,97*
€ 8,97*
€ 8,50*
ab € 6,31*
€ 9,30*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,93*
€ 17,35*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.