Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deko-Light Flexibler LED Strip, 180 LED/m (SMD 3528), 24V, 650W, CRi >90, dimmbar, 50 Meter Rolle, 4000K 49000lm 120°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deko-Light Flexibler LED Strip, 180 LED/m (SMD 3528), 24V, 650W, CRi >90, dimmbar, 50 Meter Rolle, 4000K 49000lm 120°
Deko-Light Flexibler LED Strip, 180 LED/m (SMD 3528), 24V, 650W, CRi >90, dimmbar, 50 Meter Rolle, 4000K 49000lm 120°
Deko-Light Flexibler LED Strip, 180 LED/m (SMD 3528), 24V, 650W, CRi >90, dimmbar, 50 Meter Rolle, 4000K 49000lm 120°
Deko-Light Flexibler LED Strip, 180 LED/m (SMD 3528), 24V, 650W, CRi >90, dimmbar, 50 Meter Rolle, 4000K 49000lm 120°
Artikel-Nr.:
     440-D-930513
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-930513
EAN/GTIN:
     4042943161475
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

Deko-Light Flexibler LED Strip, 180 LED/m (SMD 3528), 24V, 650W, CRi >90, dimmbar, 50 Meter Rolle, 4000K 49000lm 120°

  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Umgebungstemperatur: -15 - +50 °C
  • Schutzklasse: 3
  • Schaltzyklen: 100000
  • Montageart: Zubehör für Montage benötigt
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Betriebsspannung: 24 V=
  • Größe: L∕ B∕ H: 5000∕ 0,8∕ 0,3 cm
  • Dimmbar: ja
  • Marke: Deko-Light
  • Material: Kupfer
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Lichtstrom: 49000 lm
  • Lichtfarbe: neutralweiß
  • Leuchtmitteltyp: LED-Modul fest
  • Leistungsaufnahme: 650 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Farbwiedergabestufe: 1A
  • Farbwiedergabeindex: >90 Ra
  • Farbe: weiß
  • IP-Schutzart: IP20
  • Zubehör: Schaltnetzteil excl
  • Artikelnummer: D-930513
  • Energieeffizienz-Klasse: F
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 480,44*
€ 564,21*
Lager 440
Frei Haus
ab € 701,97*
€ 701,97*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 925,87*
€ 1.043,72*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 701,97*
€ 835,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.