Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kapego LED Netzgerät UT24V / 6W, spannungskonstant, 220-240V AC / 50-60Hz, 24V DC, 0-0,25 A, 6W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kapego LED Netzgerät UT24V / 6W, spannungskonstant, 220-240V AC / 50-60Hz, 24V DC, 0-0,25 A, 6W
Kapego LED Netzgerät UT24V / 6W, spannungskonstant, 220-240V AC / 50-60Hz, 24V DC, 0-0,25 A, 6W
Kapego LED Netzgerät UT24V / 6W, spannungskonstant, 220-240V AC / 50-60Hz, 24V DC, 0-0,25 A, 6W
Kapego LED Netzgerät UT24V / 6W, spannungskonstant, 220-240V AC / 50-60Hz, 24V DC, 0-0,25 A, 6W
Kapego LED Netzgerät UT24V / 6W, spannungskonstant, 220-240V AC / 50-60Hz, 24V DC, 0-0,25 A, 6W
Artikel-Nr.:
     440-D-872630
Hersteller:
     Kapego
Herst.-Nr.:
     D-872630
EAN/GTIN:
     4042943123060
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil

Kapego LED Netzgerät UT24V / 6W, spannungskonstant, 220-240V AC / 50-60Hz, 24V DC, 0-0,25 A, 6W

  • Größe: L∕ H: 9,8∕ 1,1 cm
  • Marke: KapegoLED
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • IP-Schutzart: IP20
  • Artikelnummer: D-872630
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Leistungsaufnahme: 6 W
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Temperaturbereich: -20°C - +50°C
  • Material: Kunststoff
  • Gewicht: 0,049 kg
  • Eingangsspannung: 220-240V AC/50-60Hz
  • Schutzklasse: 2
  • Farbe: grau
  • Produktart: Netzgerät
  • Leistungsfaktor PF: 0,50C
  • Farbe: schwarz
  • Anschlußmöglichkeit: offene Kabel
Weitere Suchbegriffe: led treiber 6 watt, led treiber
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 10,17*
€ 10,17*
€ 8,50*
ab € 7,12*
€ 10,38*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 13,49*
€ 19,44*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kapego
D-872629
ab € 7,11*
Ähnlich
Deko-Light
D-862231
ab € 9,11*
Ähnlich
Deko-Light
D-862232
ab € 10,74*
Ähnlich
Deko-Light
D-862233
ab € 9,14*
Ähnlich
Deko-Light
D-862234
ab € 10,72*
Ähnlich
Deko-Light
D-862121
ab € 21,85*
Ähnlich
Deko-Light
D-862122
ab € 21,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.