Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Netzgerät FLAT, CV, UT24V/12W, IP20, schaltbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Netzgerät FLAT, CV, UT24V/12W, IP20, schaltbar
LED Netzgerät FLAT, CV, UT24V/12W, IP20, schaltbar
LED Netzgerät FLAT, CV, UT24V/12W, IP20, schaltbar
Artikel-Nr.:
     440-D-862233
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-862233
EAN/GTIN:
     4042943170392
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber

LED Netzgerät FLAT, CV, UT24V/12W, IP20, schaltbar

  • Dimmbar: nein
  • Anwendungsbereiche (zB.):
    - Innenbereich
    - Küche / Bad / Wohnräume
    - Büro / Shop / Ausstellung
  • Umgebungstemperatur: -20 ... +50 °C
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Produktart: LED Treiber
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Nennstrom: 0 - 500 mA
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Material: Kunststoff
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • IP-Schutzart: IP20
  • Farbe: grau
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Größe: B∕ H∕ T: 5∕ 1,3∕ 12,8 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Zubehör: Netzgerät excl
  • Artikelnummer: D-862233
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Geeignet für Möbeleinbau
  • Farbe: schwarz
  • kompakte Bauform
  • Flickerfrei
  • Geschützt vor Kurzschluss, Überlastung und Überhitzung
  • Leistungsfaktor PF: 0,90
  • Max. Einschaltstrom (A/µs): 15A/200µs
  • Max. Menge Sicherungsautomaten: B10A=17, B16A=27, C10A=36, C16A=58
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
1
€ 8,50*
ab € 13,17*
€ 13,17*
1
€ 8,50*
ab € 9,14*
€ 13,42*
1 Tag
9
1
€ 5,90*
ab € 17,56*
€ 24,93*
8 Tage
763
2
€ 6,99*
ab € 18,33*
€ 25,58*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Deko-Light
862231
€ 13,17*
Ähnlich
Deko-Light
872630
€ 10,17*
Ähnlich
Deko-Light
862121
€ 30,78*
Ähnlich
Deko-Light
862232
€ 15,52*
Ähnlich
Deko-Light
872629
€ 10,17*
Ähnlich
Deko-Light
862234
€ 15,57*
Ähnlich
Deko-Light
862122
€ 30,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.