Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexibler LED Stripe 2835-84, 230V, 210W, 2700K, 1442lm, IP65/IP44, 15m, PVC Extrusion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flexibler LED Stripe 2835-84, 230V, 210W, 2700K, 1442lm, IP65/IP44, 15m, PVC Extrusion
Flexibler LED Stripe 2835-84, 230V, 210W, 2700K, 1442lm, IP65/IP44, 15m, PVC Extrusion
Flexibler LED Stripe 2835-84, 230V, 210W, 2700K, 1442lm, IP65/IP44, 15m, PVC Extrusion
Artikel-Nr.:
     440-D-840390
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-840390
EAN/GTIN:
     4042943174109
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

Flexibler LED Stripe 2835-84, 230V, 210W, 2700K, 1442lm, IP65/IP44, 15m, PVC Extrusion

  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt, Phasenanschnitt
  • Marke: Deko-Light
  • Schutzklasse: 2
  • Steckertyp: Stecker
  • Umgebungstemperatur: -10 - +60 °C
  • Leistung pro Meter: 14 W/m
  • Artikelnummer: D-840390
  • Zubehör: Anschlusskabel incl
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: L∕ B∕ H: 1500∕ 1,7∕ 1,3 cm
  • Dimmbar: ja
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Energieverbrauch: 14 kWh/1.000 h
  • EPREL Nr.: 1324161
  • Farbe: transparent
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • IP-Schutzart: IP65/IP44
  • Leistungsaufnahme: 210 W
  • Leuchtmittel: 1260 SMD LED 2835
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstrom: 1442 lm
  • Material: Kupfer
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Netzanschluss: Netzstecker IP44
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: LED Strip
  • Schaltzyklen: 100000
  • spannungskonstant
  • Zubehör: Dübel incl
  • Farbe: weiß
  • Material: Silikon
  • Lichtstrom am Ende der Lebensdauer: 0,7 lm
  • Zubehör: Eurostecker incl
  • Schnittmöglichkeit: 166 mm / 14 LED
  • Zubehör: Klammern incl
  • Hohe Flexibilität
  • Zubehör: Netzgerät incl
  • auf Wunschlänge leicht kürzbar
  • Zubehör: Schrauben incl
  • Max. zu betreibende Gesamtlänge 50 m
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 318,54*
€ 377,51*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 461,97*
€ 461,97*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 607,91*
€ 693,37*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 461,97*
€ 549,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Deko-Light
D-840386
ab € 316,33*
Ähnlich
Deko-Light
D-840388
ab € 316,08*
Ähnlich
Deko-Light
D-840391
ab € 1.026,53*
Ähnlich
Deko-Light
D-840387
ab € 1.033,45*
Ähnlich
Deko-Light
D-840389
ab € 1.032,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.