Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KapegoLED Flexibler LED Strip, 3528-120-12V-6500K-5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KapegoLED Flexibler LED Strip, 3528-120-12V-6500K-5m
KapegoLED Flexibler LED Strip, 3528-120-12V-6500K-5m
Artikel-Nr.:
     440-D-840167
Hersteller:
     Kapego
Herst.-Nr.:
     D-840167
EAN/GTIN:
     4042943144034
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

KapegoLED Flexibler LED Strip, 3528-120-12V-6500K-5m

  • Marke: KapegoLED
  • Farbtemperatur: 6500 K
  • Artikelnummer: D-840167
  • Zubehör: Schaltnetzteil excl
  • LED Anzahl: 600
  • Schutzklasse: 3
  • Schaltzyklen: 100000
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzbereich: Wand
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Material: Kupfer
  • Lichtstrom: 2450 lm
  • Lichtfarbe: Kaltweiß
  • Leuchtmitteltyp: SMD
  • Leuchtmittel: LED-Modul fest
  • Leistungsaufnahme: 30 W
  • Gewicht: 0,05 kg
  • Farbwiedergabeindex: >90 Ra
  • Größe: L∕ B∕ H: 500∕ 0,8∕ 0,3 cm
  • Betriebsspannung: 12 V
  • Energieverbrauch: 40 kWh/1.000 h
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Lampentyp: LED
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Farbe: weiß
  • IP-Schutzart: IP20
  • Strahlungsverteilung: 489 nm
  • Schnittmöglichkeit: 25 mm / 3 LED
  • Farbkonsistenz: 0,3190 / 0,3301
  • Betriebsart: spannungskonstant
  • Anschlußmöglichkeit: offene Kabel
  • Ansteuerung: dimmbar über optionalen Controller
  • Anzahl Kanäle: 1
  • Energieeffizienz-Klasse: F
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 37,08*
€ 51,06*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 53,97*
€ 53,97*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 71,36*
€ 92,34*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,97*
€ 64,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
D-930345
ab € 11,63*
Zubehör
Kapego
D-843336
ab € 32,83*
Zubehör
Kapego
D-843018
ab € 19,89*
Zubehör
Deko-Light
D-862123
ab € 20,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.