Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexibler LED Strip, 5050, SMD, 12V DC, 43.2W, RGB + kaltweiß, 300cm, 19 x 2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flexibler LED Strip, 5050, SMD, 12V DC, 43.2W, RGB + kaltweiß, 300cm, 19 x 2mm
Flexibler LED Strip, 5050, SMD, 12V DC, 43.2W, RGB + kaltweiß, 300cm, 19 x 2mm
Flexibler LED Strip, 5050, SMD, 12V DC, 43.2W, RGB + kaltweiß, 300cm, 19 x 2mm
Flexibler LED Strip, 5050, SMD, 12V DC, 43.2W, RGB + kaltweiß, 300cm, 19 x 2mm
Artikel-Nr.:
     440-D-840060
Hersteller:
     Kapego
Herst.-Nr.:
     D-840060
EAN/GTIN:
     4042943197504
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

Flexibler LED Strip, 5050, SMD, 12V DC, 43.2W, RGB + kaltweiß, 300cm, 19 x 2mm

  • Marke: KapegoLED
  • Farbtemperatur: 6500 K
  • Leistungsaufnahme: 43,2 W
  • Größe: L∕ H: 300∕ 0,2 cm
  • Schutzklasse: 3
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • IP-Schutzart: IP20
  • Artikelnummer: D-840060
  • Energieverbrauch: 48 kWh/1.000 h
  • Betriebsspannung: 12 V=
  • Lampentyp: LED-Modul fest
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Temperaturbereich: -15°C - +50°C
  • Lichtfarbe: RGB + Kaltweiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmittel: 180 x SMD
  • Lichtstrom: 1620 lm
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Farbe: weiß
  • Material: Kupfer
  • Gewicht: 0,288 kg
  • Strahlungsverteilung: 450-630 nm
  • Schnittmöglichkeit: 100 mm / 6 LED
  • Eingangsspannung: 12V DC
  • Anzahl Kanäle: 4
  • Schaltzyklen: 100000
  • Netzgerät: exkl. Schaltnetzteil
  • Anschlußmöglichkeit: offene Kabel
Weitere Suchbegriffe: led streifen 6000k, led streifen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 29,77*
€ 29,77*
€ 8,50*
ab € 25,22*
€ 35,85*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kapego
D-843337
ab € 36,09*
Zubehör
Kapego
D-843021
ab € 19,78*
Zubehör
3M
D-930348
ab € 16,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.