Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor LED Strahler COLT SMD RGBW, 24V DC, dimmbar, Schwarzgrau, 16W RGB + 5500K 950lm 20°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Outdoor LED Strahler COLT SMD RGBW, 24V DC, dimmbar, Schwarzgrau, 16W RGB + 5500K 950lm 20°
Outdoor LED Strahler COLT SMD RGBW, 24V DC, dimmbar, Schwarzgrau, 16W RGB + 5500K 950lm 20°
Outdoor LED Strahler COLT SMD RGBW, 24V DC, dimmbar, Schwarzgrau, 16W RGB + 5500K 950lm 20°
Outdoor LED Strahler COLT SMD RGBW, 24V DC, dimmbar, Schwarzgrau, 16W RGB + 5500K 950lm 20°
Outdoor LED Strahler COLT SMD RGBW, 24V DC, dimmbar, Schwarzgrau, 16W RGB + 5500K 950lm 20°
Artikel-Nr.:
     440-D-732124
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-732124
EAN/GTIN:
     4042943160478
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
LED Strahler
LED-Fluter

Outdoor LED Strahler COLT SMD RGBW, 24V DC, dimmbar, Schwarzgrau, 16W RGB + 5500K 950lm 20°

  • Marke: Deko-Light
  • Dimmbarkeit: DALI, DMX, mit entsprechendem Zubehör, PWM Pulsweitenmodulation
  • Farbtemperatur: RGB + 5500 K
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • Gewicht: 1,436 kg
  • Form Leuchte: rund
  • Farbwiedergabeindex: >60 Ra
  • Farbe: dunkelgrau
  • EPREL Nr.: 899224
  • Energieverbrauch: 16 kWh/1.000 h
  • Drehbereich: 360 °
  • Dimmbar: ja
  • Ausstrahlungswinkel: 20 °
  • Betriebsspannung: 24 V=
  • Größe: Gesamt-B∕ H∕ T: 12∕ 22∕ 12 cm
  • Einsatzbereich: Boden
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Zubehör: Anschlusskabel excl
  • Artikelnummer: D-732124
  • Lichtfarbe: RGB + kaltweiß (RGBCW)
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmitteltyp: 1x SMD 4in1 (Typ 2ER103M00000001)
  • Leuchtmittel: LED
  • Leistungsaufnahme: 16 W
  • Lichtstärke: 6015 cd
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Robuster, dimmbarer LED Allzweck-Strahler für den Außenbereich aus Aluminium-Druckguss und Glas.
  • Umgebungstemperatur: -30 - +40 °C
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Startzeit: 0,1 s
  • Schutzklasse: 3
  • Schaltzyklen: 15000
  • Produktart: Außenstrahler
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzanschluss: Klemme
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Material: Aluminium Druckguss
  • IP-Schutzart: IP65
  • Lichtverteilung: symmetrisch
  • Lichtstrom: 950 lm
  • Größe: Kopf-Ø∕ L: 11∕ 8,8 cm
  • Einsatzbereich: Decke
  • Zubehör: Controller excl
  • Betrieb mit ungefähtlicher 24V DC Niedervolt-Gleichspannung.
  • Montageart: Montage mit Zubehör
  • Material: Glas
  • Größe: Sockel-Ø∕ L: 12∕ 5,6 cm
  • Einsatzbereich: Wand
  • Zubehör: Erdspieß excl
  • Mit integrierten SMD LED (RBG + warmweiß) und symmetrischer Abstrahlung.
  • Zubehör: Netzgerät excl
  • Montagemöglichkeit an Boden, Wand und Decke.
  • Zubehör: Glasscheiben incl
  • Optimale Ausrichtung des Lichtkegels durch dreh- und neigbaren Kopf.
  • Zubehör: Sechskantschlüssel incl
  • Lieferung mit klarem und milchigem Schutzglas - zur individuellen Festlegung von Lichtcharakter
  • IP65 Schutz vor Nässe und Fremdkörpern.
  • Anschluss per Klemme.
  • Mit Skala am Neigungs-Gelenk für die professionelle Ausrichtung nach Plan.
  • Optional sind Erdspieß und Aufbaugehäuse erhältlich.
  • Für den Betrieb wird ein geeigneter LED Treiber benötigt.
  • Für die Lichtfarb-Steuerung sind verschiedene Controller erhältlich (DALI, PWM oder DMX-Steuerung).
  • Max. Anzahl in Reihe: 3
  • Lichtstrom Ende Lebensdauer: 0,70 (Faktor)
  • COLT ist erhältlich in verschiedenen Größen und Leistungsstufen - mit einfarbiger oder RGBW-Lichtfarbe.
  • Alle COLT Strahler werden in genormter Gehäusefarbe schwarzgrau (RAL 7021) gefertigt.
Weitere Suchbegriffe: LED-Flutlicht, bühnenscheinwerfer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 184,96*
€ 230,79*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 269,97*
€ 269,97*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 357,59*
€ 421,15*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,97*
€ 321,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deko-Light
D-930587
ab € 8,28*
Zubehör
Deko-Light
D-930441
ab € 24,71*
Zubehör
Deko-Light
D-843010
ab € 54,23*
Zubehör
Deko-Light
D-862164
ab € 30,82*
Zubehör
Deko-Light
D-872083
ab € 30,90*
Zubehör
Deko-Light
D-872085
ab € 39,24*
Zubehör
Deko-Light
D-930426
ab € 4,15*
Zubehör
Kapego
D-843003
ab € 96,89*
Zubehör
Deko-Light
D-862122
ab € 21,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.