Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlusskabel mit 230V Netzstecker, 295cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlusskabel mit 230V Netzstecker, 295cm
Anschlusskabel mit 230V Netzstecker, 295cm
Artikel-Nr.:
     440-D-930587
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-930587
EAN/GTIN:
     4042943164353

Anschlusskabel mit 230V Netzstecker, 295cm

  • Marke: Deko-Light
  • Größe: B∕ T: 1∕ 295 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Farbe: schwarz
  • Material: Kunststoff
  • Netzanschluss: offene Kabel
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Robustes Gehäuse
  • Artikelnummer: D-930587
  • Zur steckerfertigen Konfektionierung von 230V Komponenten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 11,97*
€ 11,97*
€ 8,50*
ab € 8,34*
€ 12,12*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,84*
€ 22,79*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.