Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Bodeneinbauleuchte TABIT 200x200, 3,7W, 3000K, 240lm, IP67, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Bodeneinbauleuchte TABIT 200x200, 3,7W, 3000K, 240lm, IP67, transparent
LED Bodeneinbauleuchte TABIT 200x200, 3,7W, 3000K, 240lm, IP67, transparent
LED Bodeneinbauleuchte TABIT 200x200, 3,7W, 3000K, 240lm, IP67, transparent
LED Bodeneinbauleuchte TABIT 200x200, 3,7W, 3000K, 240lm, IP67, transparent
LED Bodeneinbauleuchte TABIT 200x200, 3,7W, 3000K, 240lm, IP67, transparent
LED Bodeneinbauleuchte TABIT 200x200, 3,7W, 3000K, 240lm, IP67, transparent
LED Bodeneinbauleuchte TABIT 200x200, 3,7W, 3000K, 240lm, IP67, transparent
Artikel-Nr.:
     440-D-730482
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-730482
EAN/GTIN:
     4042943175427
Suchbegriffe:
Außen-Bodeneinbauleuchte
Außen-Bodeneinbaustrahler
Außenbodeneinbauleuchte
Außenbodeneinbaustrahler

LED Bodeneinbauleuchte TABIT 200x200, 3,7W, 3000K, 240lm, IP67, transparent

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Marke: Deko-Light
  • Leuchtmitteltyp: SMD LED 2835 (42 LEDs)
  • Leistungsaufnahme: 3,7 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • IP-Schutzart: IP67
  • Einbautiefe: 6,8 cm
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Farbe: transparent
  • Energieverbrauch: 4 kWh/1.000 h
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Boden
  • Dimmbar: nein
  • Größe: B∕ H∕ T: 20∕ 6,8∕ 20 cm
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Länge des Anschlußkabels: 30 cm
  • Zubehör: Anschlussbox incl
  • Artikelnummer: D-730482
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstrom: 240 lm
  • Material: Polycarbonat (PC)
  • Montageart: Einbau Montage
  • Netzanschluss: Anschlussleitung mit offenen Kabelenden
  • Produktart: Bodeneinbauleuchte
  • Schaltzyklen: 20000
  • Steckertyp: offenes Kabelende
  • Umgebungstemperatur: -20 - 60 °C
  • Leistungsfaktor: 0,5
  • Zubehör: Anschlusskabel incl
  • Arbeitstemperatur: -20 bis 45 °C
  • Zubehör: Netzgerät incl
  • Lichtstrom am Ende der Lebensdauer: 0,7lm
  • Belastungskraft max.: 5 kN
  • Pflastersteinoptik
  • passend für gängige Pflastermaße
  • begehbar, nicht befahrbar
  • 5.000 N Last
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 41,46*
€ 56,20*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 59,97*
€ 59,97*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 79,46*
€ 102,24*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,97*
€ 71,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.