Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor LED Bodeneinbauleuchte ALZIRR II, symmetrisch, IP67, 24V DC, 2.4W 3000K 150lm 450cd 30°, befahrbar, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Outdoor LED Bodeneinbauleuchte ALZIRR II, symmetrisch, IP67, 24V DC, 2.4W 3000K 150lm 450cd 30°, befahrbar, Edelstahl
Outdoor LED Bodeneinbauleuchte ALZIRR II, symmetrisch, IP67, 24V DC, 2.4W 3000K 150lm 450cd 30°, befahrbar, Edelstahl
Outdoor LED Bodeneinbauleuchte ALZIRR II, symmetrisch, IP67, 24V DC, 2.4W 3000K 150lm 450cd 30°, befahrbar, Edelstahl
Outdoor LED Bodeneinbauleuchte ALZIRR II, symmetrisch, IP67, 24V DC, 2.4W 3000K 150lm 450cd 30°, befahrbar, Edelstahl
Outdoor LED Bodeneinbauleuchte ALZIRR II, symmetrisch, IP67, 24V DC, 2.4W 3000K 150lm 450cd 30°, befahrbar, Edelstahl
Outdoor LED Bodeneinbauleuchte ALZIRR II, symmetrisch, IP67, 24V DC, 2.4W 3000K 150lm 450cd 30°, befahrbar, Edelstahl
Outdoor LED Bodeneinbauleuchte ALZIRR II, symmetrisch, IP67, 24V DC, 2.4W 3000K 150lm 450cd 30°, befahrbar, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     440-D-730470
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-730470
EAN/GTIN:
     4042943160980
Suchbegriffe:
Außen-Bodeneinbauleuchte
Außen-Bodeneinbaustrahler
Außenbodeneinbauleuchte
Außenbodeneinbaustrahler

Outdoor LED Bodeneinbauleuchte ALZIRR II, symmetrisch, IP67, 24V DC, 2.4W 3000K 150lm 450cd 30°, befahrbar, Edelstahl

  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Artikelnummer: D-730470
  • Zubehör: LED-Netzgerät excl
  • Netzanschluss: Weipu männlich
  • Schaltzyklen: 15000
  • Montageart: Einbau Montage
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Boden
  • Material: Edelstahl / Glas / Einbautopf PVC
  • Marke: Deko-Light
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • Lichtstrom: 150 lm
  • Lichtstärke: 450 cd
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmitteltyp: LED-Modul fest
  • Leistungsaufnahme: 2,4 W
  • Länge des Anschlußkabels: 100 cm
  • IP-Schutzart: IP67
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 4,8 cm
  • Einbautiefe: 9,725 cm
  • Gewichtbelastbarkeit: 2039 kg
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Gewicht: 0,428 kg
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbe: silber
  • Energieverbrauch: 3 kWh/1.000 h
  • Größe: Ø∕ H: 5,5∕ 8,25 cm
  • Betriebsspannung: 24 V=
  • Ausstrahlungswinkel: 30 °
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Schutzklasse: 3
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Dimmbar: ja
  • Startzeit: 0,5 s
  • Umgebungstemperatur: -20 - +40 °C
  • Zubehör: Controller excl
  • Größe: mit Einbautopf-Ø∕ H: 8,5∕ 9,73 cm
  • Zubehör: Einbaugehäuse incl
  • Größe: Lichtaustritt-Ø: 4,8 cm
  • Zubehör: 1,0 m Anschlusskabel mit WEIPU-Stecker (male) incl
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • EPREL Nr.: 860879
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 41,04*
€ 56,44*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 59,97*
€ 59,97*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 78,92*
€ 102,94*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,97*
€ 71,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kapego
D-730300
ab € 26,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.