Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodeneinbauleuchte EASY COB ROUND III WW, spannungskonstant, symmetrisch, 24V DC, 5,50 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodeneinbauleuchte EASY COB ROUND III WW, spannungskonstant, symmetrisch, 24V DC, 5,50 W
Bodeneinbauleuchte EASY COB ROUND III WW, spannungskonstant, symmetrisch, 24V DC, 5,50 W
Artikel-Nr.:
     440-D-730469
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-730469
EAN/GTIN:
     4042943160423
Suchbegriffe:
Außen-Bodeneinbauleuchte
Außen-Bodeneinbaustrahler
Außenbodeneinbauleuchte
Außenbodeneinbaustrahler

Bodeneinbauleuchte EASY COB ROUND III WW, spannungskonstant, symmetrisch, 24V DC, 5,50 W

  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Marke: Deko-Light
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • Netzanschluss: Weipu männlich
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Material: Edelstahl
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • Lichtstrom: 330 lm
  • Lichtstärke: 1300 cd
  • Leuchtmitteltyp: Lichtquelle fest
  • Leuchtmittel: 1x COB LED
  • Leistungsaufnahme: 5,5 W
  • Lampentyp: COB
  • IP-Schutzart: IP67
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 5,3 cm
  • Einbautiefe: 13,25 cm
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Farbe: silberfarben
  • EPREL Nr.: 887236
  • Energieverbrauch: 6 kWh/1.000 h
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Ø∕ H: 7∕ 9,55 cm
  • Betriebsspannung: 24 V=
  • Ausstrahlungswinkel: 25 °
  • Länge des Anschlußkabels: 50 cm
  • Zubehör: Schaltnetzteil excl
  • Artikelnummer: D-730469
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Schaltzyklen: 100000
  • Schutzklasse: 3
  • Startzeit: 0,5 s
  • Umgebungstemperatur: -20 - +50 °C
  • Lichtstrom Ende der Lebensdauer: 0,7 lm
  • Material: Glas
  • Farbe: klar/transparent
  • Größe: Ø∕ H: 8,4∕ 13,25 cm
  • Anlaufzeit bei 60% Lichtstrom: 1,0 s
  • Strahlungsverteilung: 582 nm
  • Zubehör: Anschlusskabel incl
  • Farbkonsistenz: 0,4332 / 0,4063
  • Zubehör: Einbaugehäuse incl
  • Anzahl Kanäle: 1
  • Feststehend
  • begehbar - 5 kN
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 62,02*
€ 80,78*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 89,97*
€ 89,97*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 118,93*
€ 151,40*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,97*
€ 107,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.