Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor LED Bodeneinbauleuchte EASY COB SQUARE III WW, IP67, 24V DC, 5.5W 3000K 330lm 25°, dimmbar, begehbar bis 5kN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Outdoor LED Bodeneinbauleuchte EASY COB SQUARE III WW, IP67, 24V DC, 5.5W 3000K 330lm 25°, dimmbar, begehbar bis 5kN
Outdoor LED Bodeneinbauleuchte EASY COB SQUARE III WW, IP67, 24V DC, 5.5W 3000K 330lm 25°, dimmbar, begehbar bis 5kN
Outdoor LED Bodeneinbauleuchte EASY COB SQUARE III WW, IP67, 24V DC, 5.5W 3000K 330lm 25°, dimmbar, begehbar bis 5kN
Artikel-Nr.:
     440-D-730468
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-730468
EAN/GTIN:
     4042943160416
Suchbegriffe:
Außen-Bodeneinbauleuchte
Außen-Bodeneinbaustrahler
Außenbodeneinbauleuchte
Außenbodeneinbaustrahler

Outdoor LED Bodeneinbauleuchte EASY COB SQUARE III WW, IP67, 24V DC, 5.5W 3000K 330lm 25°, dimmbar, begehbar bis 5kN

  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Umgebungstemperatur: -20 - +50 °C
  • Artikelnummer: D-730468
  • Zubehör: Schaltnetzteil excl
  • Schaltzyklen: 100000
  • Startzeit: 1,0 s
  • Montageart: Einbau Montage
  • Material: Edelstahl / Glas
  • Einsatzbereich: Boden
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Marke: Deko-Light
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • Lichtstrom: 330 lm
  • Leuchtmitteltyp: LED-Modul fest
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Länge des Anschlußkabels: 100 cm
  • Ausstrahlungswinkel: 25 °
  • Leistungsaufnahme: 5,5 W
  • IP-Schutzart: IP67
  • Einbauöffnung Rechteck Breite: 8,4 cm
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 5,9 cm
  • Einbauöffnung Rechteck Länge: 13,7 cm
  • Einbautiefe: 13,25 cm
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Gewicht: 0,567 kg
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbe: silber
  • Energieverbrauch: 6 kWh/1.000 h
  • Größe: L∕ B∕ H: 6,6∕ 6,6∕ 9,55 cm
  • Betriebsspannung: 24 V=
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Schutzklasse: 3
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Dimmbar: ja
  • Zubehör: Einbaugehäuse incl
  • Zubehör: 1,0 m Anschlusskabel incl
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • EPREL Nr.: 887216
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 62,40*
€ 81,02*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 89,97*
€ 89,97*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 119,56*
€ 150,97*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,97*
€ 107,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kapego
D-730300
ab € 26,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.